エスコ品番EA687BX-11
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
全長(mm)37
サイズE11
質量(g)45
外径(Φmm)13.8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-31
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
寸法(mm)D2:21.8、L1:7.6、d:6.3
全長(mm)40
サイズE11
質量(g)47
外径(Φmm)12.6
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7897-36
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
全長(mm)32
質量(g)46
先端サイズE11
外径(Φmm)14.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2250-87
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
全長(mm)26.5
サイズE11
質量(g)27
外径(Φmm)14.5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-80
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
全長(mm)32
サイズE11
外径(Φmm)12.6
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-94
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
全長(mm)ピン:35
直径(Φmm)ピン:4
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
1個(1個)
¥180
税込¥198
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
リング内径(Φmm)36
1個(1個)
¥235
税込¥259
翌日出荷
付属品:取付金具。ハロゲン電球専用のランプソケットです。陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。500W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E11
定格容量7A・300V
取付金具有
サイズ(mm)22.5×23.5
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ハロゲン電球専用のランプソケットです。陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。500W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E11
定格容量7A・300V
取付金具無
サイズ(mm)22.5×23.5
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):6ソケット部外径(d1:mm):14先端内形寸法(mm):10.1
サイズE11
質量(g)50
全長L(mm)38
差込角(inch)1/2"
寸法t1(mm)9.5
寸法t2(mm)22
外径d2(Φmm)22
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
ABSプラスチックケース付。
36pcsの1/4”ソケットレンチセット。
セット内容<セット内容>:36点ソケット:Hex:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、TORX:E4・E5・E6・E7・E8・E10Hexビットソケット:3・4・5・6・8mmTORXビットソケット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40ラチェットハンドル:117mmドライバーハンドル:150mmT型スライドハンドルエクステンションバー:54・150mmユニバーサルジョイント
ケース寸法(mm)322×134×57
差込角(sq.)1/4"
全質量(g)1287
1個
¥89,000
税込¥97,900
3日以内出荷
異なる2サイズの差込角工具を含んだ利便性の高いセットです。
63pcsの1/4”DR・1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容<セット内容63点>ソケット(6角):(1/4”)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm、(1/2”)13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmTORXソケット:(1/4”)E4・E5・E6・E7・E8、(1/2”)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24He×ビットソケット:(1/4”)3・4・5、(1/2”)6・8・10・12・14mmTORXビットソケット:(1/4”)T8・T9・T10・T15・T20・T25、(1/2”)T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60ラチェットハンドル:1/4”(117mm)・1/2”(265.5mm)T型スライドハンドル:1/4”(116mm)・1/2”(300mm)ドライバーハンドル:1/4”(150mm)エクステンションバー:1/4”(55mm・150mm)・、1/2”(130mm・255mm)ユニバーサルジョイント:1/4”・1/2”
ケース寸法(mm)481×288×82
差込角(sq.)1/4"・1/2
全質量(g)6734
1組
¥151,000
税込¥166,100
翌日出荷
全長(mm)22.5~30
サイズE5・E6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16
質量(g)355
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-74
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mm
ケース寸法(mm)300×230×165
差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"
アズワン品番64-7908-60
総質量(kg)8.9
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
全長(mm)30~41
サイズE8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20・E24
質量(g)705
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2250-84
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
6ポイント
18Vのインパクトドライバーにも対応
鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。
取り回しのしやすいスタンダードタイプです。
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33
アズワン品番68-1828-87
1セット
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
全長(mm)32
サイズE6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-89
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
6ポイント
18Vのインパクトドライバーにも対応
軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。
取り回しのしやすいスタンダードタイプです。
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33
アズワン品番68-1828-88
1セット
¥9,870
税込¥10,857
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-11
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
エスコ品番EA611E-11
先端サイズ4
先端形状マイナス(-)
本数1
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
差込角(inch)3/4
全長(mm)175
エスコ品番EA164E-11
質量(g)870
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイで一括管理でき、整理・整頓に便利です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT319HTX●〈セット内容〉:19点●トルクスビットソケット(イジリ止付):T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50●トルクスレンチ:E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12(トルクスソケット)●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナ:31mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50●総重量(kg):1.6
アズワン品番68-1832-13
1セット
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
関連キーワード