「e171」の検索結果
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品取付ベース:2個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:4本
材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、バー:ステンレス(研磨仕上)、取付ビス:ステンレス
高さ(mm)55
奥行(mm)55.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55.5×55
パイプ径(Φmm)10
アズワン品番64-7905-26
材質(バー)ステンレス(研磨仕上)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×55.5×55
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
お皿を立てて、省スペースに収納できます。
サイドのシリコンストッパーが横滑りを防止します。
材質本体:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)115×120×140(H)mm
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2
粒度#80
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
直径(mm)28.6
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-18
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
【EA966PC-130用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M150軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M150●ナットサイズ(mm):D3/195、D4/171、g/183、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●座金サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8
アズワン品番65-9325-52
1セット
¥13,300
税込¥14,630
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-130用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-48
1個
¥3,430
税込¥3,773
8日以内出荷
関連キーワード