3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂 アズワン品番65-2178-59
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷


材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

関連キーワード