「e5-1」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
材質鉄(三価クロメート)
表面処理ユニクローム
頭部形状六角頭
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど
内容量(L)0.7
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7
表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
フックはビニールコーティングで保護されています
材質スチール
全長(mm)106
適合バンド幅(mm)25
アズワン品番64-2252-83
1組(2個)
¥280
税込¥308
翌日出荷
豚毛。補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。
用途油性用。
毛丈(mm)40
玉厚(mm)5
手首まで保護する袖長タイプ。
鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。
耐切創性・難燃性があります。
エスコ品番EA354E-51
質量(g)69
機能耐切創性、難燃性
耐切創性4/C
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
バックインボックス用。農機・建機のメンテナンスに。PSE(電気用品安全法)適合品。手元ノズル付。軽量、簡単、補充しやすい。
仕様●用途:・電源の無い場所でのアドブルーの小分けに ・バックインボックスからの補給に●吐出量:5L/min●適用:アドブルー●電源:単1電池×2本(別売)●ホース長:2.5m●重量:0.4kg●押上揚程:1.5m●材質:本体・ノズル/HDPE(高密度ポリエチレン)/PP/SUS パッキン・ホース/NBR●全長:668mm
アズワン品番65-9340-54
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
エスコ品番EA628ZE-51
材質鉄(ユニクロメッキ)
長さ(mm)45
線径(Φmm)5
開口幅(mm)34
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
緊急時用シャワー。最低必要水圧0.04MPa以上。薬品を使用する研究所、実験室などで緊急時にご使用下さい。
材質樹脂
ねじ径Rc1
取付ネジ径Rc1
使用限界水圧(MPa)0.04~0.4
1個
¥52,700
税込¥57,970
翌日出荷
材質アルミステッカー
寸法(mm)240×300×0.3
アズワン品番65-2303-28
1枚
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
教示部分が大きく、視認性が高い。
文字内容作業中
取付方式スタンド式
材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン(PP)
仕様屋内用、片面印刷
エスコ品番EA983DE-51
寸法(mm)使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)、収納時:550×60×750(H)
質量(kg)2.5
言語表示4カ国語/日本語・英語・韓国語・中国語
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
仕様特殊機器用難燃性低圧力損失に加え、粉じん保持容量が大きく、樹脂成型、ジグザク折加工が可能です。個別空調用ロングライフフィルタのろ材など、機器の保守用として最適です。
材質モダアクリル、ポリアミド
厚さ(mm)11(±2)
使用温度範囲(℃)60以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
捕集効率(%)74
アズワン品番64-7992-43
1巻
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
エスコ品番EA949TE-515
頭部形状ナベ頭
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質ポリプロピレン樹脂製
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×24×223
アズワン品番64-2290-51
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
エスコ品番EA949TE-512
頭部形状ナベ頭
1個
¥250
税込¥275
欠品中
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×10m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱
アズワン品番65-9343-90
1個
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
材質アルミ
幅(mm)64
質量(g)366
全長(cm)60
アズワン品番64-7910-60
1本
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
材質コットン、レーヨン
寸法(mm)200×225
枚数100
アズワン品番64-7951-33
入数1パック
1パック
¥665
税込¥732
翌日出荷
軸径(Φmm)4.5
全長(mm)60
質量(g)27
軸長(mm)10
アズワン品番64-2216-07
1本
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
EA506LE-4用ふた。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×216×30
外寸法・幅(mm)216
外寸法・高さ(mm)30
外寸法・奥行(mm)306
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
WAFER用。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
EA776BE-41用ダイアフラムヘッドへの補充用に。
質量(g)35
内容量(mL)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×65
アズワン品番65-2217-42
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質ベル:アルミニウム合金、ベース:ポリプロピレン
寸法(mm)33×53×65(H)
色黒
質量(g)30
アズワン品番64-7987-79
取付径(Φmm)22.2
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM8×13mm
仕様雄ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-51
寸法A(mm)18
寸法D(mm)21
寸法B(mm)60
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
頭部形状ナベ頭
エスコ品番EA949TE-510
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)26.2
ピン径(Φmm)3.95
電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25
アズワン品番64-7866-78
入数3個
1パック(3個)
¥605
税込¥666
当日出荷
ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。
ドレンホースの着脱が可能です。
透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手
アズワン品番65-2317-56
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290
仕様取手無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×150
メッシュ5
線径(mm)0.75
目開き(mm)4.33
1個
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
軽い天板操作性、高い収納効率を追及した平行スタックテーブルです。
仕様スタッキング可能、キャスター付(アジャスト機構・手前2ヶ所ストッパー付)、幕板付
材質天板:メラミン化粧板、 脚:アルミダイキャスト、スチール
高さ(mm)720
奥行(mm)450
間口(mm)1500
耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500(W)×450(D)×720(H)mm
天板厚さ(mm)20
グリーン購入法適合
1個
¥64,300
税込¥70,730
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ