カテゴリ
- 作業工具(63)
- 物流用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 三菱ふそう(738)
- SMC(560)
- オカムラ(岡村製作所)(558)
- BIGM(丸山製作所)(383)
- MAZDA(マツダ)(370)
- KITO(キトー)(337)
- YAGEO(336)
- YAMAHA(ヤマハ)(245)
- omron(オムロン)(197)
- CKD(151)
- RS PRO(104)
- コガネイ(102)
- ダイヤトレンド(90)
- トヨタ(72)
- 日東工業(71)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
- ニッサン(64)
- 理研計器(49)
- ブランドをもっと見る
「e5-2」の検索結果

スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥815~税込¥897~1個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷エスコ品番EA628ZE-52材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)75線径(Φmm)5開口幅(mm)32![0.7L [水性] 多目的塗料 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795964-240903-02.jpg)
0.7L [水性] 多目的塗料
エスコ¥3,020税込¥3,3221缶(1缶)翌日出荷つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど内容量(L)0.7危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷材質SUS316幅(mm)約13全長(mm)約30高さ(mm)約13質量(g)約9仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)2ねじサイズM4
コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ
エスコ¥700~税込¥770~1個翌日出荷真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
マルチクランプ(直交)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷Φ48.6mm用 2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。 手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:130×150×85mm●重量:1.1kg
370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷仕様取手あり材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33![2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730698-210510-02.jpg)
2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個)
エスコ¥605税込¥6661パック(3個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)26.2ピン径(Φmm)3.95電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0入数3個
油砥石 (中目)
エスコ¥5,030~税込¥5,533~1個(1個)翌日出荷アーカンサスストーン。木製ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが,特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。仕様中目粒度#400-600![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286416-251023-02.jpg)
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,430税込¥5,9731本翌日出荷WAFER用。100mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
ダスターモップハンドル EA928DEシリーズ
エスコ¥7,620~税込¥8,382~1本翌日出荷簡単にクロスを装着できるワニグチクリップ。1マイクロクロスの上に本体をのせ、2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構により、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。
M5x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ¥375税込¥4131パック(16本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5
ガスケットスクレーパー (貫通柄)
エスコ¥12,300~税込¥13,530~1セット翌々日出荷ガスケット等のシール材、頑固な油汚れやカーボン汚れの除去に最適。耐食性に優れた黒色酸化仕上げ。ハンマーヘッド付き。材質(刃)高炭素鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン









![0.7L [水性] 多目的塗料 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795964-240903-02.jpg)











![[EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540079-210428-02.jpg)




![5.5x120mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082883-260414-02.jpg)

![2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730698-210510-02.jpg)


![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286416-251023-02.jpg)











![[EA585AE-52用]ケーブルカッター替刃・可動刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64556547-210428-02.jpg)