「e5-1」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
5,010 税込5,511
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど 内容量(L)0.7 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7 表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
2,740 税込3,014
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックはビニールコーティングで保護されています
材質スチール 全長(mm)106 適合バンド幅(mm)25 アズワン品番64-2252-83
1組(2個)
280 税込308
翌日出荷

豚毛。補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。
用途油性用。 毛丈(mm)40 玉厚(mm)5
1本
320 税込352
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手首まで保護する袖長タイプ。 鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。 耐切創性・難燃性があります。
エスコ品番EA354E-51 質量(g)69 機能耐切創性、難燃性 耐切創性4/C
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

バックインボックス用。農機・建機のメンテナンスに。PSE(電気用品安全法)適合品。手元ノズル付。軽量、簡単、補充しやすい。
仕様●用途:・電源の無い場所でのアドブルーの小分けに ・バックインボックスからの補給に●吐出量:5L/min●適用:アドブルー●電源:単1電池×2本(別売)●ホース長:2.5m●重量:0.4kg●押上揚程:1.5m●材質:本体・ノズル/HDPE(高密度ポリエチレン)/PP/SUS パッキン・ホース/NBR●全長:668mm アズワン品番65-9340-54
1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

エスコ品番EA628ZE-51 材質鉄(ユニクロメッキ) 長さ(mm)45 線径(Φmm)5 開口幅(mm)34
1個
950 税込1,045
当日出荷

緊急時用シャワー。最低必要水圧0.04MPa以上。薬品を使用する研究所、実験室などで緊急時にご使用下さい。
材質樹脂 ねじ径Rc1 取付ネジ径Rc1 使用限界水圧(MPa)0.04~0.4
1個
52,700 税込57,970
翌日出荷

1枚
1,850 税込2,035
当日出荷

1本
1,920 税込2,112
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。 教示部分が大きく、視認性が高い。
文字内容作業中 取付方式スタンド式 材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン(PP) 仕様屋内用、片面印刷 エスコ品番EA983DE-51 寸法(mm)使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)、収納時:550×60×750(H) 質量(kg)2.5 言語表示4カ国語/日本語・英語・韓国語・中国語
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

仕様特殊機器用難燃性低圧力損失に加え、粉じん保持容量が大きく、樹脂成型、ジグザク折加工が可能です。個別空調用ロングライフフィルタのろ材など、機器の保守用として最適です。 材質モダアクリル、ポリアミド 厚さ(mm)11(±2) 使用温度範囲(℃)60以下 風速(m/s)2.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5 捕集効率(%)74 アズワン品番64-7992-43
1巻
24,900 税込27,390
当日出荷

1個
250 税込275
当日出荷

全長(mm)420(実寸) 行数1~8行 ブラシ寸法(mm)11×50
1本
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン樹脂製 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×24×223 アズワン品番64-2290-51
1個
600 税込660
翌日出荷

1本
4,850 税込5,335
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
250 税込275
欠品中

材質ヒッコリー 全長(mm)280 適合頭径(Φmm)20・25
1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×10m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱 アズワン品番65-9343-90
1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

材質アルミ 幅(mm)64 質量(g)366 全長(cm)60 アズワン品番64-7910-60
1本
5,230 税込5,753
翌日出荷

材質コットン、レーヨン 寸法(mm)200×225 枚数100 アズワン品番64-7951-33 入数1パック
1パック
665 税込732
翌日出荷

1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

EA506LE-4用ふた。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×216×30 外寸法・幅(mm)216 外寸法・高さ(mm)30 外寸法・奥行(mm)306
1個
750 税込825
翌日出荷

WAFER用。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
5,320 税込5,852
翌日出荷

EA776BE-41用ダイアフラムヘッドへの補充用に。
質量(g)35 内容量(mL)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×65 アズワン品番65-2217-42
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷



材質ベル:アルミニウム合金、ベース:ポリプロピレン 寸法(mm)33×53×65(H) 質量(g)30 アズワン品番64-7987-79 取付径(Φmm)22.2
1個
685 税込754
翌日出荷

材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ) ねじサイズM8×13mm 仕様雄ねじ、折り曲げ式 エスコ品番EA948CE-51 寸法A(mm)18 寸法D(mm)21 寸法B(mm)60
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

1個
250 税込275
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン 全長(mm)26.2 ピン径(Φmm)3.95 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25 アズワン品番64-7866-78 入数3個
1パック(3個)
605 税込666
当日出荷

ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手 アズワン品番65-2317-56
1個
975 税込1,073
翌日出荷

1パック(2本)
635 税込699
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)306 消費電力(W)3.5 電源ACアダプター(別売) 光源電球色LED 明るさ(Lx)400
1個
2,510 税込2,761
3日以内出荷

狭い場所へアクセスしやすい小型形状
全長(mm)125 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)13 材質(ブラシ部)真鍮 行数2行 材質(ハンドル) アズワン品番64-2193-91 ブラシ寸法(mm)10×22
1個
860 税込946
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状角型 高さ(mm)150 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290 仕様取手無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×150 メッシュ5 線径(mm)0.75 目開き(mm)4.33
1個
9,290 税込10,219
翌日出荷

軽い天板操作性、高い収納効率を追及した平行スタックテーブルです。
仕様スタッキング可能、キャスター付(アジャスト機構・手前2ヶ所ストッパー付)、幕板付 材質天板:メラミン化粧板、 脚:アルミダイキャスト、スチール 高さ(mm)720 奥行(mm)450 間口(mm)1500 耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500(W)×450(D)×720(H)mm 天板厚さ(mm)20 グリーン購入法適合
1個
64,300 税込70,730
翌日出荷