。ローラー掛けの仕上げ清掃に適した背中の毛髪やほこりを除去する粘着マットです。水洗いで繰り返しご使用いただけます。場面に合わせてマットの貼り剥がしができ、位置の調整も自由自在です。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。(※粘着シート部)
仕様●サイズ(mm):500×500●厚さ:42mm●材質:ポリウレタン●セット内容:粘着シート2枚(EA997RE-97)クッションマット(固定用粘着ゲル付)1枚●やわらかな粘着シートとマットが背中の深い凹凸にも馴染む!
アズワン品番65-9342-76
1セット
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
エスコ品番EA109NE-96
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)22
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)18
ローラーサイズ(mm)100
主な用途塗装用
ローラー径(Φmm)45
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。
強力テープ付きで貼り付けが簡単です。
用途工場内の危険箇所に警告用として
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)30
仕様粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付
エスコ品番EA983FE-96
寸法(mm)100×1000
質量(g)約90
シマ幅(mm)黄色:62、黒色:57
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
適合品番EA575HR-12。
材質ナイロン
質量(g)2
硬さハード
頭径(Φmm)12
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
座部に人工ラタンを採用したソフトな座り心地のベンチです。
材質座部:ポリエチレン、フレーム:アルミ(粉体塗装)
幅(mm)1500
質量(kg)7.7
高さ(mm)420
奥行(mm)400
1個
¥50,500
税込¥55,550
翌日出荷
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)720/1100(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)0.5
耐荷重(kg)40/70
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
ディスポーザブル手袋の下ばきにも使用可能
長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
サイズM
全長(mm)165
入数(双)10
材質ナイロン、ポリエステル、その他
厚さ(mm)0.7
1袋(10双)
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
1袋(96個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
材質スチール
質量(g)500
使用荷重(t)1.2
寸法A(mm)12
寸法F(mm)21
ワイヤー径(Φmm)適合:~12
寸法D(mm)14
寸法E(mm)96
寸法B(mm)24
寸法P(mm)40
1個(1個)
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
仕様●〈セット内容〉:M95軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M95●ナットサイズ(mm):D1/M95×2.0、D3/125、D4/113、Bn/17、S/10、T/4、D6/96●座金サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4
アズワン品番65-9325-39
1セット
¥2,320
税込¥2,552
8日以内出荷
一般地/寒冷地共用。固定コマ式。
仕様●メーカー:LIXIL●型番:LF-7E-19-U●ねじ径:PJ3/4"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):116×96mm●呼:20●重量(g):530●吐水タイプ:整流●吐水口長さ:固定100±5mm(壁から)
アズワン品番68-1814-07
1個
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
JISフレーム強度試験合格品
仕様●メーカー:ミムゴ●型番:MG-HM266E●商品名:HUMMER(ハマー)●フレーム材質:スチール●組立サイズ:172×55.5×105.5cm●折りたたみサイズ:100×57×96cm●サドル高さ:約810~930mm●推奨適応体重:65kg●タイヤサイズ:26型●ギア数:6段変速●重量(kg):約17●カラー:イエロー●材質:スチール(リム/アルミ合金)
アズワン品番68-1883-35
1個
¥62,500
税込¥68,750
翌日出荷
関連キーワード