「ea-18e」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナ(EA506AA-18E)とフタ(EA506AA-18DF)のセットです。 フタ取外し可能。積み重ね可能。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-18ES 材質PP 寸法(mm)ふた:657×446×17 質量(g)本体:3670、ふた:800 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×315 外寸法・幅(mm)649 外寸法・高さ(mm)327 外寸法・奥行(mm)439 スタッキング
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

使用荷重(kg)350 エスコ品番EA987E-18 材質スチール 質量(kg)4.5 適合パイプ径(Φmm)35~60
1個
21,500 税込23,650
当日出荷

1組(2個)
610 税込671
翌日出荷

離れた場所にある電気器具を手元でON/OFF。トラッキングカバー、ホコリ防止扉付き。
定格15A・125V(1,500W) コード長さ(m)5
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

[EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A用]フレックスシャフト。精密な作業や、届きづらい場所での作業に最適です。
全長(mm)1,070 最小曲げ半径(mm)127
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

1個
690 税込759
翌日出荷

1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

セット内容:ポケット切断×1、ルーターアタッチメント×1、エッジ&サークルガイド×1、取付レンチ×1。EA818EA-1A用。ドレメルのロータリーツールをプランジルーターに切り替えることができます。透明なベースにより、部材を見ながら切断することができ、精度が向上します。曲線状のエッジや直線状の切込みを作ったり、インレイ作業のために部材の中央でルーター加工を開始することができます。付属のエッジ&サークルガイドを使用すると、完璧な円やまっすぐな直線に切断できます。切り込み深さをロックできるため、スムーズにムラなく切断できます。
質量(g)590 本体サイズ(mm)230×122×148 能力(mm)加工長さ:70、幅:125、長さ:220、深さ:180 適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A 関連資料メーカー取扱説明書(英語)(4.51MB)
1台(1個)
5,730 税込6,303
翌日出荷

積み重ね可能。
フタの有無なし エスコ品番EA506AA-18E 材質PP 寸法(mm)649×439×327 スタッキング
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

積み重ね可能。 コンテナ上部とピッタリ適合する内容物の保管に便利なコンテナ用フタです。
エスコ品番EA506AA-18DF 材質PP 寸法(mm)657×446×17 質量(g)800
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど 精度STD 食付2.5P
1本
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
8,430 税込9,273
翌日出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

セット内容シールド、アーバー(EA818E-139)、軸付砥石(EA818E-216)、軸付ブラシ(EA818E-111A)、EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A、EF-18A用
1セット
3,460 税込3,806
翌日出荷

ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。広い範囲や遠い場所もラクラク洗浄。しなやかに動かせる高圧ホースなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。クイックカップリング用
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.643-585.0●全長:10m●耐圧:18MPa●重量(g):1100●温度:最大 60℃●サイズ(W×D×H)mm:245×245×65●適合機種:EA115KR-1E,EA115KR-2, -21,KL-50D,-60D,KM-35D,-36D 旧EA115KL-50C,-60C,EA115KM-25B,-26B,-35C,-36C,EA115KR-1D●注意事項:延長高圧ホースではありません ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。 アズワン品番65-5663-32
1本
16,800 税込18,480
翌日出荷