色ブルー
サイズL
エスコ品番EA915E-22
混率(%)綿100
頭囲(cm)目安:約57±2(ヒモ調整)
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
家の周りにまくだけで、高い殺虫効果と忌避効果を発揮。雨でも流れにくく、長期間にわたる効果が持続します。嫌なにおいがなく、安全性も高いです。たくさん使用する方におすすめの2本パックです。ムカデ・アリコナーズパウダー。家のまわりにまくだけ。適用害虫はなんと17種類!多種の這う虫に効果があります。有効成分にピレスロイド系殺虫成分「シフルトリン」を使用し、優れた侵入防止効果と殺虫効果を発揮します。虫にまとわりつきやすい粉で殺虫成分が効率よく虫に付着。優れた効果を発揮します。また、雨が降っても流されにくい設計なので、長期間にわたり効果が持続します。クスノキ科の樹皮を乾燥させた、シナモンに含まれる防虫成分により、お家をしっかりガードします。有機リン剤やカーバメート剤を含まない。
内容量(g)550×2本
有効成分シフルトリン、シナモンパウダー
対象害虫クロアリ、シロアリ、 アルゼンチンアリ、ワラジムシ、 ダンゴムシ、ヤスデ、ゲジゲジ、 ムカデなど計17種類
1袋(2本)
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
1個
¥115
税込¥127
翌日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
全長(mm)250
エスコ品番EA531E-22
呼び寸法(mm)250
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
積み重ね可能
長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。
ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-22E
材質PP
寸法(mm)538×366×334
スタッキング可
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
材質スチール(SCM435)
エスコ品番EA948E-22
硬度HRC33~39
寸法A(mm)48
寸法D(mm)10
寸法C(mm)37
寸法GM6×1
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-22E
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11.5/13.1(50Hz)、9.8/11.2(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り、面取り加工用
材質HSS
軸径(Φmm)3.2
全長(mm)36
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)22
厚さ(mm)10
外径(Φmm)42
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-05
入数1枚
1枚
¥575
税込¥633
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
関連キーワード