「ea-20e」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途<旧品番>EA759X-10D、-10E、-10F、-20C、-20D、-20E、-20G、-30C、-30D、-30E、-30G、-40C、-40D、-40E用インクカートリッジ
エスコ品番EA527BS-20E
リベット径(Φmm)6.4
板厚(mm)16~19.2
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
使用荷重(kg)350
エスコ品番EA987E-20
材質スチール、鉄鋳物
質量(g)550
適合管径(Φmm)【鋼管】42.7~48.6
1個
¥3,370
税込¥3,707
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)10
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-83
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)7
外径(Φmm)36
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-88
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-20E
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
長さ(m)0.3
エスコ品番EA469E-20
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
ピッチ(mm)38.1
エスコ品番EA967E-20
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)25.4
列数1
番手#120
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)2000
外径(Φmm)36.5
エスコ品番EA125TD-20E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)180
常用圧力(MPa)20.5
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)2000
外径(Φmm)31.6
エスコ品番EA125TA-20E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)120
常用圧力(MPa)7
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物系作動油
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)2000
外径(Φmm)34.8
エスコ品番EA125TC-20E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)140
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)2000
外径(Φmm)33.6
エスコ品番EA125TB-20E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)130
常用圧力(MPa)10.5
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560E-20
セット内容(+)ドライバー:#2×100mm(先端×軸長)/(-)ドライバー:5.5×100mm(先端×軸長)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
材質合成ゴム
寸法(mm)内径:Φ5.1、外径:Φ11.2
最高使用圧力(MPa)2.0
アズワン品番64-7832-52
1本
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)5
外径(Φmm)40
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-21
入数1枚
1枚
¥370
税込¥407
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど
精度STD
食付2.5P
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●型番:L50V2-J110W-50K●本体色:白●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
アズワン品番65-3893-42
1台
¥31,700
税込¥34,870
8日以内出荷
関連キーワード