取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)230~380(伸縮式)
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123EB-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)125
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
仕様運搬に便利な分解可能タイプ
寸法(mm)800×240×625(H)
質量(kg)25.5
1個
¥331,000
税込¥364,100
翌日出荷
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)17
全長(mm)315
質量(g)782
最大開口(mm)42
アズワン品番64-7865-53
1丁
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
質量(g)280
外径D(Φmm)95
内径d(Φmm)60
アズワン品番64-7970-48
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
1個
¥9,910
税込¥10,901
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)370
対辺(mm)24
外径(Φmm)38.8
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-7825-24
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
形状ホース用プラグ
エスコ品番EA462EB-12
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
長さ(m)0.5
エスコ品番EA469EB-12
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
エスコ品番EA948EB-12
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
長さ(mm)81
寸法L(mm)81
寸法L1(mm)38
寸法B(mm)19
ねじの呼びM12
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしやすく、クロスコンタミネーションのリスクを低減します。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験し、品質証明書が付属します。
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:36
アズワン品番65-3888-16
1箱(36個)
¥24,400
税込¥26,840
8日以内出荷
材質黄銅(C3604)
全長(mm)70
最高使用圧力(MPa)3.45
アズワン品番64-7820-48
タケノコ径(Φmm)12.0
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
全長(mm)50
質量(g)383
対辺(mm)28
外径(Φmm)43.8
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-7825-28
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)373
対辺(mm)23
外径(Φmm)37.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-7825-23
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
エスコ品番EA976EB-120
1個
¥123,000
税込¥135,300
8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ
材質内輪・外輪:SPCC(鉄)
厚さ(mm)4.5
JIS規格JIS B- 2404
耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)
最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650
ガスケット係数 m値:3
圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
替刃仕様筋押し
アズワン品番65-2192-04
商品タイプ替刃
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
全長(mm)50
質量(g)375
対辺(mm)27
外径(Φmm)42.5
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-7825-27
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)374
対辺(mm)25
外径(Φmm)40
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-7825-25
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)374
対辺(mm)21
外径(Φmm)35
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-7825-21
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2
材質黄銅
ねじ径1・1/2"
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-57
はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
エスコ品番EA508E-1
材質プラスチック
寸法(mm)70×49×53
色グリーン
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
エスコ品番EA508E-3
材質プラスチック
寸法(mm)106×98×53
色ブルー/クリア
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。
エスコ品番EA508E-2
材質プラスチック
寸法(mm)98×71×53
色オレンジ
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。
材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂
寸法(mm)98×71×53
色橙
入数(個)1
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
関連キーワード