「ee-02」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
2穴付きのDVD・CD不織布ケースをファイリングし、大量のDVD・CDを収納し整理できる専用ファイル。
DVD・CD不織布ケースは付属していません。
収納枚数CDまたはDVD24枚
付属品背ラベルカード2枚
エスコ品番EA762EE-2A
材質本体:ポリプロピレン、スチール・背ラベルカード:紙
寸法(mm)170×39×145.5
色ホワイト
タイプ本体
収納枚数(枚)24(CDまたはDVD)
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EE-2
材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)
寸法(mm)Φ8×4.5
使用温度(℃)80以下
吸着力(N[kgf])13[1.3]
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質刃:刃物用特殊ステンレス、グリップ:ABS、エラストマー、キャップ:ABS
全長(mm)210
質量(g)136
全幅(mm)98
刃長(mm)58
刃厚(mm)3
アズワン品番64-2221-38
1丁
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
全長(mm)250
エスコ品番EA531EE-2
呼び寸法(mm)250
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
最大口開き(mm)26
全長(mm)215
軸穴種別軸用
エスコ品番EA590EE-2
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
共栓は付属致しませんので、ご使用になるシンクに合わせて合う共栓をご使用ください。共栓はEA468DC-20Bが使用できます。
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
刃径(Φmm)2
軸径(Φmm)6
材質SKH51
全長(mm)100
エスコ品番EA824EE-2
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
積み重ね可能。丈夫で耐久性に優れた高密度で小型から中型の部品を整理します。不使用時はネスティングする事でスペースを節約できます。
エスコ品番EA153EE-2
質量(g)200
ポート数2
有効断面積(mm2)30
管接続口径1/4
使用圧力(MPa)0~1.0
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
1本吊
両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
使用荷重(t)(最大)1
フック口開き(mm)33
端末仕様1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)1
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
全長(mm)ピン:35
直径(Φmm)ピン:4
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
1個(1個)
¥180
税込¥198
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
リング内径(Φmm)36
1個(1個)
¥235
税込¥259
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
関連キーワード