1個
¥560
税込¥616
欠品中
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)55
寸法D(mm)90
寸法B(mm)18
アズワン品番64-7972-65
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
全長(mm)40
適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用
エスコ品番EA164EH-119
質量(g)140
先端サイズ19
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)3/4
ビット軸対辺(mm)22
両頭機能片頭
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●ねじサイズ(Rc):2"●対辺(mm):93●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ユニオン/SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9256-42
1本
¥28,900
税込¥31,790
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):42●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ユニオン/SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9256-44
1本
¥8,250
税込¥9,075
8日以内出荷
関連キーワード