全長(mm)25
両頭機能片頭
エスコ品番EA611EP-1
本数1
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質クロームモリブデン
全長(mm)51~57
対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-45
1組
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
用途球面受け用パッド
エスコ品番EA637EP-1
材質焼入鋼、磨き仕上
寸法(mm)Φ37×10
質量(g)90
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560EP-1
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
形状パイプ
呼び径(A)16A
エスコ品番EA471EP-16
1個
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
付属品:灯具カバー、三脚カバー。LED調光機能付き。調光機能。ダイヤルで明るさを調整。昇降ハンドル。レバーで簡単に高さ調整可能。多関節型。接地面の角度調整が可能で安定性強化。短時間での組立設置や収納が可能です。避難場所や災害対策本部など緊急時に照明が必要な場所に簡単に持ち運びが出来ます。夜間の道路工事、トンネル工事やビル内装工事など広範囲に照明を確保することができます。パーティーやスポーツイベントからキャンプ旅行まで、夜間の照明として便利なアイテムです。
材質バルーンカバー:難燃性ポリエステル 三脚:鉄
質量(kg)12.1
高さ(mm)スタンド:1,450~2,180
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
スイッチ調光仕様:0~200W(可変型)
電球(W)LED球(200
定格電流(A)2.1
定格消費電力(W)210
定格寿命(時間)電球:50,000
電源コード(m)4.65
本体サイズ(mm)600×450(H)
防塵防水性能IP55
カバー寸法(mm)灯具カバー全長:400 三脚カバー全長:1000
明るさ(Lm)0~28,000
1台(1台)
¥239,000
税込¥262,900
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ:R1"×Rc1"●対辺(mm):60●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9258-61
1本
¥4,580
税込¥5,038
8日以内出荷
形状パイプ
呼び径(A)13A
エスコ品番EA471EP-13
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ:R1-1/2"×Rc1-1/2"●対辺(mm):79●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9258-91
1本
¥13,100
税込¥14,410
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ:R3/4"×Rc3/4"●対辺(mm):50●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9258-88
1本
¥5,960
税込¥6,556
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ:R1/2"×Rc1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9258-87
1本
¥4,770
税込¥5,247
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ:R1-1/2"×Rc1-1/2"●対辺(mm):79●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9258-84
1本
¥11,000
税込¥12,100
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●ねじサイズ:R2"×Rc2"●対辺(mm):94●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9258-92
1本
¥17,600
税込¥19,360
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ:R1"×Rc1"●対辺(mm):60●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9258-82
1本
¥6,320
税込¥6,952
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ:R1-1-4"×Rc1-1/4"●対辺(mm):70●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9258-83
1本
¥8,890
税込¥9,779
8日以内出荷
ポンプ別売(EA539AA)
ケース
※ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし
エスコ品番EA800VH-17
材質高密度発泡ウレタン
色グリーン
規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
NRR値33
遮音値(dB)33
ケースなし
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし
エスコ品番EA800VH-18
材質高密度発泡ウレタン
色グリーン
規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
NRR値33
遮音値(dB)33
ケースなし
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードあり
エスコ品番EA800VH-4
材質発泡ポリマー
色イエロー
規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
NRR値33
遮音値(dB)33
ケースなし
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし
エスコ品番EA800VH-3
材質発泡ポリマー
色イエロー
規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
NRR値33
遮音値(dB)33
ケースなし
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし
エスコ品番EA800VH-5
材質発泡ポリウレタン
色カモ
規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
NRR値33
遮音値(dB)33
ケースなし
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
ベースは1口です。
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-140
質量(kg)1.8
材質(本体)鋳鉄
穴径(Φmm)(中央)12
寸法A(mm)18
寸法(Φmm)(受け面)46
寸法B(mm)75
寸法C(mm)110
最高高さ(mm)140
最低高さ(mm)100
耐荷重(kN)60
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
ベースは1口です。
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-200
質量(kg)2.2
材質(本体)鋳鉄
穴径(Φmm)(中央)12
寸法A(mm)18
寸法(Φmm)(受け面)46
寸法B(mm)75
寸法C(mm)100
最高高さ(mm)200
最低高さ(mm)140
耐荷重(kN)60
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-210
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)4600
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)80、(受面)70
最高高さ(mm)210
最低高さ(mm)210
耐荷重(kN)170
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-100
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)900
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)100
最低高さ(mm)70
耐荷重(kN)60
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
仕様●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●受け面穴:Φ12mm●最高高:300mm●最低高:190mm●耐荷重:600kN●サイズ:本体Φ/100mm受面Φ/80mm
アズワン品番68-1834-57
1個
¥26,500
税込¥29,150
3日以内出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-70
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)620
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)70
最低高さ(mm)50
耐荷重(kN)60
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-140
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)2760
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)70、(受面)70
最高高さ(mm)140
最低高さ(mm)100
耐荷重(kN)100
1個
¥8,070
税込¥8,877
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)550
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)52
最低高さ(mm)42
耐荷重(kN)60
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
ベースは2口です。
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-320
質量(kg)3.8
材質(本体)鋳鉄
穴径(Φmm)(中央)12
寸法A(mm)22
寸法(Φmm)(受け面)46
寸法B(mm)90
寸法C(mm)160
最高高さ(mm)320
最低高さ(mm)200
耐荷重(kN)40
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ