材質発泡ポリエチレン、EVA樹脂
使用時寸法(mm)560×1820×20
質量(kg)0.27
収納時寸法(mm)130×560×125
アズワン品番63-3273-97
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌々日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ダイオキシンが発生しないEVA樹脂。
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
色赤
仕様【反射テープ】なし
エスコ品番EA983FT-50
材質EVA樹脂
寸法(mm)380×380×700(H)
質量(kg)1
高さ(mm)700
種類スタンダード
脆化温度(℃)-70
デザイン無地
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
色黄
仕様【反射テープ】有
エスコ品番EA983FT-51Y
材質EVA樹脂
寸法(mm)380×380×700(H)
質量(kg)1
高さ(mm)700
種類スタンダード
脆化温度(℃)-70
デザインライン入り
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
色赤
仕様【反射テープ】有
エスコ品番EA983FT-51
材質EVA樹脂
寸法(mm)380×380×700(H)
質量(kg)1
高さ(mm)700
種類スタンダード
脆化温度(℃)-70
デザインライン入り
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
仕様【反射テープ】無
エスコ品番EA983FT-50Y
寸法(mm)380×380×700(H)
質量(kg)1
脆化温度(℃)-70
1セット(2本)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
ベルト付きのEVA製バッグなので、持ち運びに便利です。フタ付だから雨水が入りにくく安心です。復元力が強く抜群の立ち上がり。
材質本体:EVA ベルト:ポリプロピレン
形状角型
質量(g)900
ベルト幅(mm)38
容量(L)約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×290×290
1個(1個)
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
弾力性に優れているEVA成型のセミハードタイプのポーチです。
厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広がるため、ズームコンパクトカメラまで対応します。
ロック付カラビナ装備
色ブラック
材質表面材:PU合皮、内装材:ポリエステル、芯材:EVA
質量(g)58
エスコ品番EA759ZA-66B
外寸(mm)90(W)×35/40(D)×130(H)
内寸(mm)60(W)×30/35(D)×105(H)
1個
¥1,470
税込¥1,617
欠品中
天井・側面設置可能。EV・PHEVの電力供給専用リール。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。ケーブルを全て引出した状態でしか通電しない安心設計。通電をお知らせするパイロットランプ付。ロック機構付で抜けにくいコンセント形
仕様●型番:SES-3EVA●定格電圧:AC250V●定格電流:20A●電線仕様:3.5mm2×3心●一次側コード長:1m●二次側コード長:2.5m●サイズ:314×290×175mm●重量:5.0kg
アズワン品番65-3893-44
1台
¥123,000
税込¥135,300
翌日出荷
滑りにくく、クッション性に優れた靴底。JSAA規格付加的性能 耐滑性合格。甲被、ベロに通気性に優れたメッシュ素材を使用。スポーティーなカーボン調の人工皮革。快適な高弾性カップインソール。ワイドACM樹脂先芯入り。
性能付加的:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性
材質甲被:人工皮革+ポリエステルメッシュ 靴底:合成ゴム+EVA
幅(mm)3E
色ブラック
規格JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製
携帯に適した折込鋸です。角度調整(2段階調整)が可能。竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。竹の切断面にササクレが出ません。竹・塩ビパイプ専用。竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。替刃式
仕様●全長:420mm●刃長:200mm●板厚:0.7mm●ピッチ:1.5mm●材質:刃:SK材柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂●重量:180g
アズワン品番65-3885-92
1丁
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
材質EVA樹脂
厚さ(mm)9
エスコ品番EA983FE-60
種別クッションマット
寸法(mm)600×900
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様取付範囲:高さ350~500mm
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)0.98
色マットブラック
耐圧力性200kg
アズワン品番64-7979-42
入数2本
脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
¥3,380
税込¥3,718
当日出荷
家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)1.47
色マットブラック
耐荷重(kg)200
アズワン品番64-7979-44
取付可能高さ(mm)650~1000
脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
仕様取付範囲:高さ270~350mm
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)0.86
色マットブラック
耐圧力性200kg
アズワン品番64-7979-41
入数2本
脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
国土交通省認定品です。
付属品壁面取付金具
エスコ品番EA724ZY-2
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状丸型
寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H)
質量(kg)本体:8.2、壁面金具:3.7
取付場所壁面(屋外・屋内)
取付け方法壁面取付専用
曲率半径3000R
1個
¥66,000
税込¥72,600
8日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×57×44
耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60
耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30
アズワン品番64-7861-97
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)84×57×44
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
重たい荷物をらくらく運べます。折りたためばコンパクトに収納できます。
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)・持ち手:ABS樹脂・車輪:合成ゴム・ホイール:ポリプロピレン・EVA樹脂
全長(mm)375
質量(kg)約3
車輪径(Φmm)60、160
全高(mm)870
耐荷重(kg)約15
荷台寸法(mm)285×315
収納時寸法(mm)約460×965×160(厚)
アズワン品番64-7862-92
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×375×870
1台
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に
付属品電柱用金具、締め付け金具×2本
エスコ品番EA724ZY-12
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状丸型
寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H)
質量(kg)本体:8.2、電柱用金具:5.4
取付場所電柱(屋外・屋内)
取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)
曲率半径3000R
1個
¥68,400
税込¥75,240
翌日出荷
EA305HE-11用。
低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。
低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。
省エネ。作業者への負担も軽減。
低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。
食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着
色淡黄褐色
エスコ品番EA305HE-6
材質EVA
長さ(mm)200
直径(Φmm)11.5
主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
軟化点(℃)約82
危険物の類別非危険物
オープンタイム(秒)約50
溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)
引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
約90cmまでの傘がかけられます。立てないから、傘がからみにくく、水切れも良好です。水受けトレイは取り外し可能でお手入れも簡単。フックとハンガーに傘を各6本収納できます。
仕様●メーカー:平安伸銅工業●型番:H-3●※注意※:【お客様組立品】●傘収納数:12本●サイズ(mm):300×180×1080●耐荷重(kg):2.1●重量(kg):3●材質:本体/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ポリプロピレン樹脂・EVA ねじ類/鉄・メッキ
アズワン品番65-3903-63
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
材質本体:EVA、ポリエステル、 カラビナ:アルミ
質量(g)60
仕様ベルト通し、カラビナ付
内寸(mm)70×40×110(H)mm
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
サイズフリー
エスコ品番EA640ZK-5
材質EVA樹脂
使用電圧(V)7000以下
試験電圧(V/1分)20000
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
パイプ先端の圧着盤にバネをいれることで耐荷重がより強化されました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
室内物干し用の竿や、押し入れの中での衣類ハンガー掛けとしての使用に最適です。
エスコ品番EA951FE-62B
材質パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:スチール(メッキ)
寸法(mm)1100~1900×65×95
質量(kg)1.15
耐荷重(kg)【110cmの場合】65、【150cmの場合】40、【190cmの場合】25
太さ(mm)太い部分:32、細い部分:27.6
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など
材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布
エスコ品番EA929F-2
厚さ(mm)1.8
質量(kg)4.5
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
使用量【活性炭】150g/m2
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
仕様クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。
材質EVA樹脂
寸法(mm)1200×1800×9(t)
1枚
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。
ご使用場面に合わせて簡単にカットできます。
H鋼や駐車場の柱や危険箇所の保護材に最適です。
複雑な形状をしたコーナーの衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(EA983FE-60T)を使用すれば、しっかりと貼り付けできます。
用途工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に
色イエロー
材質表面:EVA樹脂、裏面:ポリエステル・アクリル樹脂
厚さ(mm)9
エスコ品番EA983FE-160
質量(g)約2200
寸法(幅W×長さL)(mm)1200×1800mm
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
ゆとりがあるので履き心地に優れています。
色ブルー
材質EVA樹脂
寸法(mm)280×110(H)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
小物が落ちにくいメッシュ棚が2枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)750~1150×330×95
耐荷重(kg)30~45
1個(1個)
¥4,735
税込¥5,209
翌々日出荷
丈夫な材質なので自立します。
エスコ品番EA925ME-44
材質EVA
寸法(mm)400×250×260
容量(L)22
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
丈夫な材質なので自立します。
エスコ品番EA925ME-42
材質EVA
寸法(mm)330×215×230
容量(L)12
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×117×58
耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60
耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30
アズワン品番64-7862-01
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)167×117×58
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄:EVA樹脂
全長(mm)160
質量(g)約55
刃長(mm)40
アズワン品番64-7867-44
1丁
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
サイズXL
エスコ品番EA640ZK-14
材質EVA樹脂
色黄色
使用電圧(V)7000以下
試験電圧(V/1分)20000
職業別シーン電気・設備工事
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ