ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度STD
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ピッチ喰い付き:5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)11
幅(mm)8
全長(mm)90
質量(g)70
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数3
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)30
呼び9/16”×18
首下長(mm)48
シャンク径(mm)10.5
1本
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
消防法の危険物に該当しません。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。
内容量(mL)800
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記STD
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)250
リング径(Φmm)19~60
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:4P
精度表記STD
窒化処理(表面処理)。フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
ピッチ喰い付き:3P
溝数5
精度OH4
精度表記STD
浸透殺菌で歯周ポケットケアします。薬用成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯周病菌の巣の強固なバリアに入り込んで内部まで浸透殺菌します。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
内容量(g)130
アズワン品番65-2244-37
香味メディカルクール
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど
精度STD
食付2.5P
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:5P
精度表記STD
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)200
リング径(Φmm)8~25
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度STD
食付2.5P
酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白
内容量(mL)詰替え用(450)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
溝数3
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
精度STD
食付4P
酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。
用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白
内容量(mL)560
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)。害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。雨に濡れても大丈夫です。
仕様●効果持続時間:365日●入数:1個●対象害虫:ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ●有効成分:トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)●無臭タイプ
アズワン品番65-9315-06
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
電子部品に最適。
スタッキング(積み重ね)可能。
エスコ品番EA506EX-2
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
質量(g)52
外寸(mm)125×130×50
内寸(mm)110×113×41/25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×50
有効内寸法・奥行(mm)113
有効内寸法・高さ(mm)41~25
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×130×50
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
1袋(20個)
¥475
税込¥523
当日出荷
電子部品に最適。
スタッキング(積み重ね)可能。
エスコ品番EA506EX-3
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
質量(g)97
外寸(mm)125×170×75
内寸(mm)110×150×65/42
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×170×75
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)65~42
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×170×75
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)1.25
規格1種
呼び寸法M8
六角対辺(mm)13
1袋(20個)
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA506EX-5
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
外寸(mm)125×295×125
内寸(mm)107×270×110/70
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
全長(mm)108
色ブルー
材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック
商品構成単品
先端刃幅(mm)2
アズワン品番64-7869-32
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1袋(20個)
¥365
税込¥402
当日出荷
1袋(20個)
¥340
税込¥374
当日出荷
手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30
材質樹脂
色アイボリー
耐荷重(kg)80
寸法(Φ×mm)80×78
コーナー135R
適合径(Φmm)32
アズワン品番65-2285-99
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
色ブラック
商品構成単品
アズワン品番64-7869-35
1本
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可
付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン
材質アルミ
質量(kg)1.45
全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314
耐荷重(kg)2
最低高さ(mm)467(ローポジション不可)
縮長(mm)490
アズワン品番64-7916-22
脚径(mm)23/20/17/14
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ