「f-105」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-105
高さ(mm)8.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.883
許容荷重(N)6.77
巻方向右
密着高さ(mm)4.1
許容荷重時高さ(mm)4.91
1個
¥560
税込¥616
欠品中
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-105
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
直径(Φmm)約165
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
文字内容消火器(→)
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983AF-105A
厚さ(mm)1
寸法(mm)225×300
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
仕様EA905DF-101用1140/1750mmはしご
1個
¥76,000
税込¥83,600
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-105
1個
¥5,450
税込¥5,995
8日以内出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(8×3.2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング
アズワン品番65-9262-56
1本
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
全長(mm)37
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-2241-58
対辺(inch)3/8
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
電球の種類レフ電球
仕様500W EA814DF-11~-13用替電球
エスコ品番EA814DF-105
電球形状レフ電球
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックあり
エスコ品番EA991CF-105
形状ベント
全長(mm)167
質量(g)90
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。形崩れや片寄りが気になるものも、しっかり安定させて運べます。開口部にジップ付にて香りも逃がしません。持ち手穴・
仕様●サイズ(mm):外寸/260×305+70(底マチ)内寸/175×305+70(ジップ下230)●材質:アルミPET、PE●入数:20枚●底板なし
アズワン品番65-9311-49
1箱(20枚)
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)185
外径(Φmm)31
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-7893-41
対辺(inch)13/16”
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
仕様サイズ(A×t)mm:50×3
アズワン品番64-2210-18
入数5
1組(5本)
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
タイプコ型
車輪径(Φmm)105
エスコ品番EA986VF-105
1個
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BF-105
種類ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状平型
全長(mm)212
刃幅(mm)10.5
アズワン品番64-7876-05
1本
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0
粒度325
寸法(mm)刃径:0.7、刃長:3.0、全長:50
アズワン品番64-7928-93
入数1本入り
1本
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2202-63
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-105
形状ビニールカーテン
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
1袋(2個)
¥365
税込¥402
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-32
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)75~105
ベース寸法(mm)100×70
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。
ピン径(Φmm)2.5
差込角(inch)3/8(適合)
ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専門ケース
その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR
材質ポリエステル、ポリクロロプレン
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125
適合カメラEA759GA-172D、-175E
1個(1個)
¥2,800
税込¥3,080
3日以内出荷
仮設工業会認定品
Φ100mmキャスター付
折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。
別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。
仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55
アズワン品番65-2238-90
1台
¥403,600
税込¥443,960
当日出荷
仕様EA905DF-101用ポール
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
1個
¥47,000
税込¥51,700
翌日出荷
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ