カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(572)
  • MAZDA(マツダ)(143)
  • IDEC(和泉電気)(82)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • CKD(63)
  • KITZ(キッツ)(33)
  • 長野計器(14)
  • I-VALUE(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • ニッサン(12)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • コンバム(旧:妙徳)(10)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • シグマ光機(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • オリオン機械(8)
  • タンガロイ(8)
  • アズワン(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-15a」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコ

    Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状異径チーズ
  • 80x240mm 消火器標識 エスコ

    80x240mm 消火器標識

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    欠品中
    電気が消えても、数分間光ります。
    文字内容消火栓取付方式穴2材質硬質塩ビ仕様L型、両面印刷、蓄光タイプ付属品両面テープエスコ品番EA983AF-15A厚さ(mm)1寸法(mm)80×240、(曲げしろ)30取付穴Φ3mm×2箇所
  • [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    [Ball Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
    サイズ規格ミリ形状L型先端形状Ball Hex-Plus
  • 2" x 1・1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ

    2" x 1・1/2" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    仕様内径(ID1×ID2):54.9×43.0mm外径(OD1×OD2):60.5×48.6mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約273寸法H(mm)76.2肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
  • シリコン製ヘラ エスコ

    シリコン製ヘラ

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌々日出荷
    熱がハンドルに伝わりにくい設計です。材料を混ぜたり、すくい取ったりするのに便利です。
    全長(mm)285材質(本体)シリコン質量(g)120材質(柄部)ステンレス、ABS樹脂耐熱温度(℃)本体/230
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    310税込341
    1個(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • スイベル (ステンレス製) エスコ

    スイベル (ステンレス製)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)a:15、b:12、c:15、d:6、e:11、f:M6、l:66質量(g)67使用荷重(kg)250
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
  • M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:66mmA:40mm M:M16×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)16ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • 150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造 エスコ

    150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造

    エスコ
    3,630税込3,993
    1丁
    翌日出荷
    硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
    仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入) エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類ベアリング
  • 125V/15A コンセント 角型・2口 エスコ

    125V/15A コンセント 角型・2口

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
    仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mm
  • M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06