全長(mm)870
測定範囲1cm~1km
車輪径(Φmm)65
質量(g)560
アズワン品番64-7910-30
1個
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
全長(mm)1000
測定範囲10cm~10km
車輪径(Φmm)190
質量(g)1200
目盛10cm
精度(%)±1
アズワン品番64-7910-29
1台
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
ACアダプターはEA864CD-146です。
屋内外用
仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54
アズワン品番65-2235-75
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
関連キーワード