172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
3,360 税込3,696
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
4,920 税込5,412
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質高密度ポリエチレン 半透明 種類レジ袋 入数(枚)100
1パック(100枚)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-15B 材質PP 寸法(mm)606×369×96 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

エスコ品番EA423RF-15 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-15
1個
780 税込858
当日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118 入数(本)10
1パック(10本)
2,410 税込2,651
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,050 税込1,155
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(50本)
特価
15,500 税込17,050
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引出し4列12段。仕切板48枚付き。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。ドア付。コーナーガード付。引き出しの仕切り板付きで、より柔軟な整理が可能。鍵付。
材質小窓:PS(ポリスチレン) 質量(kg)31 高さ(mm)970 材質(本体)スチール(亜鉛メッキ) 奥行(mm)270 間口(mm)587 引出し数4列12段 引出し内寸法(mm)120×218×69(H) 材質(引出し)ABS樹脂 適合仕切板EA957F-32 引出し耐荷重(kg)10
1台
74,300 税込81,730
欠品中

1セット(10個)
830 税込913
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス) 材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) ねじ穴(Φmm)5 適合寸法(mm)内寸~1500
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)4 外径(Φmm)22 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-67 入数1枚
1枚
315 税込347
翌日出荷

1個
515 税込567
翌日出荷

仕様フック内寸:30×30mm取付可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×70 アズワン品番64-7905-29 耐荷重(g)約500(1個あたり) 入数2個
1個(2個)
1,250 税込1,375
当日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118
1パック
5,130 税込5,643
翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー 寸法(mm)40×80 暗い赤 入数(枚)10 色(マンセル値)7.5R3/6
1組(10枚)
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
1個(12枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
49,800 税込54,780
当日出荷

刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51 寸法E(°)15
1丁
2,650 税込2,915
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
1本
70,700 税込77,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-26
1丁
7,580 税込8,338
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状平型 全長(mm)212 刃幅(mm)1.5 アズワン品番64-7875-97
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)3.8 刃数2 全長(mm)40 エスコ品番EA824RF-1.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 表面処理GSXコート
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

吸着力(N)60 エスコ品番EA781EF-15 外径(Φmm)(ネジ受け部)8 ねじ寸法M4
1個
815 税込897
翌日出荷


1個
48,600 税込53,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
材質SUS316
1個(1個)
2,310 税込2,541
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 富士電機
電圧(V)200で使用可能(最大690迄) 補助接点1a1b ヒートエレメント数2
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)250 刃幅(mm)12.7 アズワン品番64-7870-49
1本
680 税込748
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-31
1枚
1,380 税込1,518
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど アズワン品番64-7837-23
1枚
785 税込864
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)400 頭径(Φmm)47 アズワン品番64-2231-77 頭質量(g)1750 全質量(g)2000
1本
19,400 税込21,340
翌日出荷

1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

長さ(m)1.5 幅(mm)25 エスコ品番EA981DF-1.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)0.5
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。 高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。 USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポート エスコ品番EA763CF-15 寸法(mm)175×208.5×236.6 質量(kg)3.7 タイプ800MHz帯 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(W)10(最大15) 周波数特性100~15000Hz 音圧レベル(dB)出力89(1W、1m) 受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択) アンテナ方式内蔵アンテナ
1個
81,000 税込89,100
翌日出荷

1個
7,770 税込8,547
翌日出荷

積み重ね可能。
エスコ品番EA506AF-15 材質PP 寸法(mm)606×369×75 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷