カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(64)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 作業工具(40)
  • 空調・電設資材(34)
  • 機構部品(33)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 切削工具(21)
  • 物流用品(19)
  • 事務用品(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 電気材料(15)
  • 測定用品(15)
  • 研磨材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 安全用品(10)
  • 手袋(10)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 保管用品(7)
  • 照明(7)
  • 安全標識(7)
  • 電動工具(7)
  • 安全保護具(6)
  • 建築金物(5)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 家電(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 作業服(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(31)
  • SMC(10,900)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,729)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,568)
  • MAZDA(マツダ)(2,177)
  • BIGM(丸山製作所)(1,824)
  • コガネイ(1,764)
  • ニッサン(1,352)
  • トヨタ(648)
  • ミツビシ(580)
  • Panasonic(パナソニック)(431)
  • CKD(399)
  • 三菱ふそう(394)
  • NAKANO(316)
  • フロン工業(305)
  • KEMET(302)
  • 長野計器(300)
  • ホンダ(251)
  • スズキ(240)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-4」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ衝撃吸収スリムビット (高硬度)エスコ
1,380税込1,518
1パック(5本)
3日以内出荷
高硬度・高靭性。先端が見やすい両頭スリムタイプ。摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレ抑制。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付きけに。マグネット付き。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。RoHS2適合品。
材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP全長(mm)85サイズ(+)#2質量(g)82硬度最高:HRC 62.5シャンク径(inch)六角:1/4” (6.35)
メカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃) エスコメカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃)エスコ
13,500税込14,850
1双(1双)
8日以内出荷
タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革厚さ(mm)2.5規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
7,750税込8,525
1個(1個)
翌日出荷
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25
六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズ エスコ六角軸タイル用ドリル EA811AFシリーズエスコ
1,080税込1,188
1個
3日以内出荷
充電インパクトドリルで使用可能、水使用で切削性、耐久性が向上します。超硬チップ付、刃先径に応じた研磨角度が効率のよい穴あけ作業を実現します。特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ[EA759GA-80C用] カメラケースエスコ
2,400税込2,640
1個(1個)
3日以内出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ[EA759GA-172D,-175E用] カメラケースエスコ
2,800税込3,080
1個(1個)
6日以内出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
12.8L 収納ボックス(透明) エスコ12.8L 収納ボックス(透明)エスコ
1,700税込1,870
1個(1個)
翌日出荷
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン透明質量(g)524容量(L)12.8有効内寸(mm)365×245×131外寸(mm)430×286×143内寸(mm)374×254×139フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
[EA506LF-4,-6用] フタ エスコ[EA506LF-4,-6用] フタエスコ
990税込1,089
1枚(1枚)
翌日出荷
外寸に収まる透明フタ。
材質ポリプロピレン透明質量(g)217寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×286×33
0-4.0MPa 圧力計 エスコ0-4.0MPa 圧力計エスコ
5,620税込6,182
1個(1個)
翌日出荷
ケース形状立型接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~4.0材質(接続部)黄銅
耳かけ式ヘッドセット 防水 エスコ耳かけ式ヘッドセット 防水エスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
Bluetooth 5.2に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。 スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。 パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器アズワン品番68-1846-57
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ[829万画素]デジタルビデオカメラ 4Kエスコ
209,000税込229,900
1個
翌日出荷
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbpsアズワン品番68-1841-60
床束用接着剤 エスコ床束用接着剤エスコ
1,500税込1,650
1本
翌日出荷
湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。
用途鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着)使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)500耐熱温度(℃)範囲:常温(データなし)可使時間(分)20(20℃)完全硬化時間7日(外気温により異なる)硬化時間(時間)【実用硬化】1~3日(外気温により異なる)危険物の類別非危険物
多用途接着剤 エスコ多用途接着剤エスコ
4,110税込4,521
1本
翌日出荷
熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形グレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1可使時間(分)2(23℃)完全硬化時間1日(23℃)硬化時間(時間)実用:1(23℃)粘度(Pa・s)900~1500危険物の類別非危険物
取手付深型タンク(洗浄かご/スタンド付) エスコ取手付深型タンク(洗浄かご/スタンド付)エスコ
23,300税込25,630
1個
翌日出荷
荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
内装用ボンドコーク エスコ内装用ボンドコークエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
内装用ボンドコーク エスコ内装用ボンドコークエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形クリア使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
ボード用接着剤 エスコボード用接着剤エスコ
885税込974
1本
翌日出荷
使いやすく、引火性のない水性強力タイプ。低温作業性に優れる。健康住宅対応。省ゴミ対策品。押出性良好。針浮防止。JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。アクリル樹脂系エマルジョン形。
用途床板と根太の接着。各種ボード類と胴縁面への接着。木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施行淡褐色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60×3時間で5.1(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)1完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物
ハンドル付収納ケース エスコハンドル付収納ケースエスコ
3,700税込4,070
1個ほか
翌日出荷
持ち運びに便利なハンドルが付いた収納ボックスです。様々な物を自由に収納できます。移動に便利なコロ付きです。押入れやクローゼットから取り出したり、持ち運んだりしやすいのが特徴です。フタは片側開きで、写真の角度までくるとピタっと止まります。フタを開けた状態で収納物の出し入れができるのでとても便利です。底部にコロが付いているので、掃除や模様替えの時の移動がラクにできて便利です。また、コロの向きを変えることもできるのも嬉しいポイントです。オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。同サイズで積み重ねが可能。フタの四隅に溝があるので、積み重ねてもぐらつきにくい構造です。
パイプタップ エスコパイプタップエスコ
6,040税込6,644
1本
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
ステンレス用シリコン接着剤 エスコステンレス用シリコン接着剤エスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
健康住宅対応。弾力性。耐震性。耐熱。耐寒。4VOC基準適合。JSIA F☆☆☆☆。1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。部材の膨張・収縮の応力を緩和する。
用途内装材とステンレス板の接着キッチン食品工場インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタルコンクリートせっこうボードスレートALC板合板などの下地材へ接着する。ステンレス製笠木の補強接着。表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板せっこうボードALC板)材質変成シリコン樹脂系無溶剤形ホワイト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-40~90可使時間(分)30(20℃)完全硬化時間24時間粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別非危険物
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ
10,900税込11,990
1個
8日以内出荷
トリガーを押している間はグリースが出続けます。(吐出量400g/min)工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量400(g/分)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリースノズルねじ径M10×1適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
トリガーを押す度に、グリースを吐出します。(吐出量0.9g/トリガー)工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量0.9(g/トリガー)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリースノズルねじ径M10×1適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
カベ補修材(屋外用) エスコカベ補修材(屋外用)エスコ
955税込1,051
1本
翌日出荷
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
コンクリート・木材用ボンド エスココンクリート・木材用ボンドエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)1完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
コンクリート・木材用ボンド エスココンクリート・木材用ボンドエスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)3完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
コンクリート・金属用ボンド エスココンクリート・金属用ボンドエスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
4VOC対策品。健康住宅対応。JIS F★★★★。2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性。
用途屋外でのコンクリートブロックモルタル金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定材質エポキシ樹脂灰緑使用温度範囲(℃)10~35可使時間(分)50(20℃)内容量(kg)6セット(主剤:3、硬化剤:3)硬化時間(時間)4危険物の類別非危険物混合比A剤1:B剤1(質量比)関連資料その他資料(0.93MB) その他資料(0.93MB)
非接触スイッチ エスコ非接触スイッチエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
手をかざすだけでON/OFFできる。さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)。お子様からご年配の方までラクラク操作。工事/工具不要で簡単設置。手が塞がっていても身体の一部で操作できます。
材質ABS/PC質量(g)約125(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)サイズ(mm)76×124×41
[30分型]エポキシ接着剤 エスコ[30分型]エポキシ接着剤エスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物
[5分型]エポキシ強力接着剤 エスコ[5分型]エポキシ強力接着剤エスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。
用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)10~35可使時間(分)5(20℃)硬化時間(分)15(20℃)内容量(kg)1危険物の類別非危険物
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[充電式]LED作業灯セット エスコ[充電式]LED作業灯セットエスコ
61,700税込67,870
1セット
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
850税込935
1本
翌日出荷
速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)500pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)エスコ
64,000税込70,400
1本
翌日出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
(重荷重用)単管用水平調整金具 エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具エスコ
7,030税込7,733
1個
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)1930引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
420ml 開先防錆剤 クリンウエルド エスコ420ml 開先防錆剤 クリンウエルドエスコ
3,220税込3,542
1本
翌日出荷
仕様●商品名:クリンウエルド YE-F●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●硬化時間:12~24時間●塩水噴霧試験:72時間合格●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):10±1秒●適正膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ●従来品と同じくそのまま溶接が可能●特化則非該当品●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱアズワン品番65-9310-62危険物の類別非危険物
25本組 ドライバー 精密用/ESD エスコ25本組 ドライバー 精密用/ESDエスコ
43,700税込48,070
1セット
翌日出荷
携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セットアズワン品番65-9264-02
200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応 エスコ200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。
仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能アズワン品番65-9281-35
広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズエスコ
280税込308
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-79
...
ndf-45特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ndf-45