277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
1,330 税込1,463
翌日出荷



1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

1個
2,870 税込3,157
翌日出荷


1個
4,490 税込4,939
翌日出荷


密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き 材質ポリエチレン
1個
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)2.5×4 長さ(m)20 半透明 常用圧力(MPa)1.8 破壊圧力(MPa)7.5 エスコ品番EA125F-4 材質フッ素樹脂(FEP) 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)35 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
1巻
13,700 税込15,070
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)10 材質スチール エスコ品番EA949LF-410
1袋(6個)
285 税込314
当日出荷

耐薬品性に優れています。
仕様不燃性 エスコ品番EA125F-4B 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)1.8 外径(Φmm)4 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

仕様壁掛型 エスコ品番EA940DF-4 材質鋼板 型式KGNW111Y 穴径(Φmm)ユニット取付穴:22 取付穴数1点 保護IP40 サイズ(mm)100×76×80
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

積み重ね可能。
エスコ品番EA506AF-4 材質PP 寸法(mm)361×272×81 質量(g)500 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付。
材質(テープ・バネ)スチール
1個
630 税込693
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ねじ径M4 長さ(mm)10 材質ステンレス 表面処理SSブラックメッキ エスコ品番EA949TF-410 頭部形状皿頭
1パック(18本)
220 税込242
当日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EF-4 材質サマリウムコバルト、スチール 寸法(mm)Φ13×4.5 質量(g)4.5 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])40[4.0]
1個
470 税込517
翌日出荷

1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-41 材質PP 寸法(mm)668×458×35 質量(g)925
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

種類コネクタ 仕様丸型 エスコ品番EA940P-42 形状ストレート 質量(g)20 適合ケーブル4Cケーブル用 結合方式ねじ コネクタタイプF型 嵌合部形状プラグ
1個
500 税込550
翌日出荷

底開きタイプです。 袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。 NY/PE構成平袋・スタンドタイプ。低温に強みを発揮 多層フィルム、内層PE
厚さ(μm)75 材質ナイロン、ポリエチレン 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
1,780 税込1,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-40 材質PP 寸法(mm)668×458×35 質量(g)925
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

1パック(18本)
220 税込242
当日出荷


ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ 形状L型 先端形状Ball Hex-Plus
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)