8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコA4 パームファイル(赤)
エコ商品
サイズA4判S型 レッド タイプタテ型 収納枚数100枚(10mm厚) エスコ品番EA762CF-41B 寸法(mm)244×18×307 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112269
1個
540 税込594
翌日出荷

ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9260-72
1箱(10個)
3,060 税込3,366
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。
用途EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FG-55~-70、FH-19~-32、-110~-122、-151~-154、FK-35~-41B(旧)EA164FJ-38~-41C用。 リング内径(Φmm)45 差込角(inch)1(適合) 入数(個)5
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

エスコシーブ
滑車の交換用部品です。 高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量構造 どこにでも一人で持ち運べる便利なキャリーハンドル 使用圧力は0.96MPa以下で使用して下さい。 エアーを増幅させて大容量のエアーを生み出します
仕様●全長(mm):828●口径(mm):Φ177●重量:2.4kg●エアー消費量:1415L/min●エアー流量:41m3/min●サイズ(mm):A:828mm、B:185mm、C:152mm、D:1/2”、E:166mm、F:10mm アズワン品番65-2236-62
1台
61,800 税込67,980
7日以内出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-6AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:1” 適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B リング内径(Φmm)45
1個(1個)
335 税込369
9日以内出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合差込角:1” 全長(mm)ピン:45 直径(Φmm)ピン:5 適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
1個(1個)
180 税込198
翌々日出荷