45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ付 3面 蓄光タイプ
仕様●サイズ(mm):315×100三角●表示内容:消火栓↓●取付穴:Φ4mm×3ヶ所●材質:ABS樹脂●重量(g):280 アズワン品番65-2301-74
1個
2,200 税込2,420
欠品中

緑×白 材質発泡ポリエチレン+PVC 厚さ(mm)5.8 仕様粘着式 エスコ品番EA983FF-102 シマ幅(mm)90
1個
3,030 税込3,333
当日出荷


1個
1,530 税込1,683
翌日出荷


シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118
1パック(5本)ほか
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-102 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)20 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-1020
1個
610 税込671
翌日出荷




仕様専用マンドレル:EA819GF-181 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)5 質量(g)0.28 最大回転数(min-1[r.p.m])95000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-11
1袋(5個)
995 税込1,095
翌日出荷

材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)12.7 適合径(Φmm)78~102 入数10個
1箱(10個)
5,820 税込6,402
翌日出荷

1個
47,000 税込51,700
翌日出荷


材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565BF-102 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
1個
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプの中に雨水(水滴)が入ることを防ぎます。
材質ゴム 入数(枚)4 適合寸法(mm)パイプ:48.6
1袋(4個)
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
2,790 税込3,069
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
1組
6,740 税込7,414
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10本)ほか
320 税込352
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ径M10 長さ(mm)20 材質スチール エスコ品番EA949LF-1020
1袋(2個)
295 税込325
欠品中

寸法(mm)L:39、H:25、D:35 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-64 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

1個
10,600 税込11,660
当日出荷

1個
61,500 税込67,650
翌日出荷

1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-102 形状ストレート 全長(mm)180 質量(g)50 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。
仕様●サイズ(mm):外寸/260×325 内寸/245×325(テープ下240)●材質:アルミPET、PE●入数:20枚●持ち手穴・両面テープ付 アズワン品番65-9311-46
1箱(20枚)
2,630 税込2,893
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.45 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-102 高さ(mm)17 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.343 許容荷重(N)3.58 巻方向 密着高さ(mm)4.1 許容荷重時高さ(mm)6.57
1個
560 税込616
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-102 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)16 寸法A(mm)11 寸法F(mm)18 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)16 寸法E(mm)12 寸法B(mm)19 寸法C(mm)max:45.7、min:40.2 取付ねじ1/4inchPT 寸法I(mm)17.5 寸法J(mm)21.5 寸法G(mm)29.9 材質(パッキン)NBR
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

文字内容消火器(←) 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983AF-102A 厚さ(mm)1 寸法(mm)225×300 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
980 税込1,078
当日出荷



1個
450 税込495
3日以内出荷

1個
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)168 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷