シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
エスコ品番EA638F-119A
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)61
使用荷重(kg)2700
寸法B(mm)30.5
寸法D1(mm)25.4
寸法D2(mm)22.4
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)80
対辺(mm)19
外径(Φmm)28
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-33
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)19
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2202-71
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0
粒度120
寸法(mm)刃径:2.1、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-08
入数1本入り
1本
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
外径(Φmm)6.5
線径(Φmm)0.7
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-119
高さ(mm)8.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.815
許容荷重(N)8.43
巻方向右
密着高さ(mm)4.7
許容荷重時高さ(mm)5.5
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
関連キーワード