ねじ径M2
長さ(mm)30
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-230
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
仕様ショルダーベルト:幅25×長さ550~1,050mm
材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金
寸法(mm)Φ70×160(H)
適合容量(mL)500
アズワン品番64-7950-18
適合ボルト外径:65~73、高さ:170~250
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
全長(mm)26.7
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MF-23
内径(Φmm)3.5
外径(Φmm)6.8
スリーブ形状リングスリープ
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CF-23
全長(mm)14
質量(g)約12
六角対辺(mm)19
ねじ有効長(mm)14×9
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
材質スチール
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463HF-230
適合ホース径(Φmm)200~231
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質小窓:PS(ポリスチレン)
高さ(mm)880
材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)
奥行(mm)400
容量(L)5.6
間口(mm)880
引出し数5列6段(引出数:30個)
材質(引出し)ABS樹脂
引出し耐荷重(kg)20
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
エスコ品番EA970EF-23
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
エスコ品番EA104TF-23
1個
¥6,420
税込¥7,062
8日以内出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約17
胴径(Φmm)46
アズワン品番64-7860-79
1個
¥135
税込¥149
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)12.7
適合径(Φmm)13~23
入数10個
1箱(10個)
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA618DF-23
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-23
材質PP
寸法(mm)658×448×122
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
[EA305HF-2用]ノズル
危険物の類別非危険物
全長(mm)77
対辺(mm)23
外径(Φmm)31.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-40
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
仕様雄ねじ
エスコ品番EA948AF-23
寸法A(mm)67
寸法D(mm)16
寸法B(mm)37
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
型式XALD1
径(Φmm)スイッチ:22
定格電圧(V)AC/DC600
接点1b
定格電流(A)AC1.2、DC0.1
動作方式モメンタリ形
材質(ボックス)ポリカーボネイト
保護IP65
クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。
収納寸法・幅(mm)870
収納寸法・奥行(mm)1720
収納寸法・高さ(mm)250
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1545
1台
¥128,900
税込¥141,790
当日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)23
外径(Φmm)31
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-32
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
1個
¥2,560
税込¥2,816
3日以内出荷
エスコ品番EA824DF-2.3
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EF-23
材質サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)Φ10×20
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])40[4.0]
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ