「f33」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質鉄
寸法(mm)140×38×52
質量(g)270
適合パイプ径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)35
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-335
1パック(8本)
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NF-330
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1パック(11本)
¥260
税込¥286
当日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
セット内容:ポンチ×19個、ハンドル×1個、センタリングチップ×1個、コンパスカッターΦ330mm×1個、替刃×1枚。チャックハンドル一体型。打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)。Φ330mmのコンパスカッター付。2個の刃がハンドルに取付けられる為、一度にきれいなパッキンが作れます。
1セット
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
持ち運びやすく、収納時もじゃまにならないフラット取っ手
横に寝かした状態で積み重ねもできます。
名刺ポケット付。
B4デスクキャビネットに収納できます。
使わない時はたたんでおけば、省スペース
A4サイズの見出し山付のフォルダーも収容できます。
最大使用荷重(kg)150
収納寸法・幅(mm)870
収納寸法・奥行(mm)1720
収納寸法・高さ(mm)250
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1545
1台
¥154,500
税込¥169,950
当日出荷
仕様イレーザー付マーカー付
伸縮サイズ(mm)200/550
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
材質ABS樹脂
サイズ(mm)147×90×4(H)
適合キャビネットEA957F-11A、EA957F-21A、EA957F-22A、EA957F-23A、(旧)EA957F-12
1パック(50枚)
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
厚みのある裏毛付手袋です。裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。傷つきやすい指先をダブルコートで強化しています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗など
仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):80●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール 繊維部/レーヨン/綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.6mm
アズワン品番65-9252-68
1双
¥390
税込¥429
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177
質量(kg)0.8
色黒
耐荷重(kg)約477
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)50
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-33
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)21.0×5.0
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
ねじサイズM8
材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)
仕様雌ねじ
エスコ品番EA948AF-33
寸法A(mm)67
寸法D(mm)16
寸法B(mm)37
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
外径(Φmm)3.5
線径(Φmm)0.26
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-33
高さ(mm)5.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.392
許容荷重(N)1.23
巻方向右
密着高さ(mm)1.6
許容荷重時高さ(mm)2.38
1個
¥520
税込¥572
翌々日出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
精度STD
食付2.5P
耐熱温度(表面:230℃、中芯:170℃)、シリコーン製でフライパンの縁にしっかりフィットソースや食材をしっかりすくうことができます。
全長(mm)305
材質(表面)シリコーンゴム
材質(中芯)ナイロン
1本
¥925
税込¥1,018
3日以内出荷
H・L形鋼(鋼材厚24mmまで)、C形鋼(ツバ20mmまで)
H・L・C形鋼用
ナット付
仕様●許容静荷重:1:1.22kN、2:490N、3:981N●材質:SPHC●吊ボルト径:W3/8”
アズワン品番65-2123-87
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-33
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98
管外径(Φmm)9.6
接続R(PT)×金属管接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
寸法(mm)2.0
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-73
1本
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-33
材質PP
寸法(mm)658×448×268
質量(kg)2.9
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
仕様●内径(mm):20●長さ(mm):120●適用サイズ:20mm~22mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番65-9337-31
1箱(5本)
¥700
税込¥770
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-384
材質アルミナ
粒度#320
直径(Φmm)13
質量(g)1.1
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-54
1袋(5個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
1個
¥51,100
税込¥56,210
翌日出荷
1個
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
鍵2本付。ケーブルはビニールコーティングしています。
全長(mm)1800
材質(ケーブル)スチール(ビニールコーティング)
ケーブル径(Φmm)10
1本
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ