カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 物流用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 建築金物(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(815)
  • KANA(片山チエン)(645)
  • SMC(416)
  • オカムラ(岡村製作所)(351)
  • YAMAHA(ヤマハ)(315)
  • イトーキ(162)
  • BIGM(丸山製作所)(154)
  • スズキ(109)
  • ニッサン(106)
  • トヨタ(76)
  • Qlight(67)
  • ホンダ(65)
  • ミツビシ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • 河村電器産業(55)
  • エレコム(50)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • コクヨ(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f51」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ2-50mm 革ポンチハンドル(EA576F-51,-52) エスコΦ2-50mm 革ポンチハンドル(EA576F-51,-52)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-510
Φ2-50mm 革ポンチチャック(EA576F-51,-52) エスコΦ2-50mm 革ポンチチャック(EA576F-51,-52)エスコ
8,770税込9,647
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-511
M 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)10材質スチールエスコ品番EA949LF-510
M 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-515
M 5x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 5x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
440税込484
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-515
1300x1780 防炎カーテン(アイボリ) エスコ1300x1780 防炎カーテン(アイボリ)エスコ
1,480税込1,628
1枚
当日出荷
付属品Sカンフック×8個材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、防カビ剤:有機系形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15質量(g)370寸法(cm)130(W)×178(L)耐熱温度(℃)約60アズワン品番64-7944-38
M5x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-515頭部形状皿頭
0.16ton/ M4 シャックル(ステンレス製) エスコ0.16ton/ M4 シャックル(ステンレス製)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-51材質ステンレスねじ径M4使用荷重(t)0.16
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
4,510税込4,961
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
M5x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
220税込242
1パック(12本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-510
M 5x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 5x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
420税込462
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)10材質ステンレスエスコ品番EA949HF-510
M5x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ(2件のレビュー)
265税込292
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-512頭部形状皿頭
3~12mm C型ビームクランプ(2個) エスコ3~12mm C型ビームクランプ(2個)エスコ
335税込369
1個
欠品中
エスコ品番EA440AF-51
40x40x 30mm ワイドアングル(ステンレス製) エスコ40x40x 30mm ワイドアングル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EF-51
2-50mm 革ポンチキット(29個組) エスコ2-50mm 革ポンチキット(29個組)エスコ
60,200税込66,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576F-51関連資料取扱説明書(0.85MB)
カッターナイフ エスコカッターナイフエスコ
660税込726
1組(10枚)
翌日出荷
材質スチール入数(枚)10刃長(mm)6.3刃幅(mm)3.55刃厚(mm)0.4
サーマルリレー(標準形) エスコサーマルリレー(標準形)エスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 富士電機
電圧(V)200で使用可能(最大690迄)補助接点1a1bヒートエレメント数2
105-141cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付) エスコ105-141cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)エスコ
223,500税込245,850
1台
当日出荷
収納寸法・幅(mm)830収納寸法・奥行(mm)1760収納寸法・高さ(mm)240天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1400~1800
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個) エスコ0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雄/3個)エスコ
605税込666
1パック(3個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)27.7ピン径(Φmm)4.0電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25アズワン品番64-7866-82入数3個
4.0x0.5 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.0x0.5 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-51高さ(mm)23端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.696許容荷重(N)6.96巻方向密着高さ(mm)10.5許容荷重時高さ(mm)13
M 6 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製) エスコM 6 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):145材質SUS316寸法(mm)A:5、D:7.5破断荷重(kN)11アズワン品番64-2254-32
サッシ溝用スクレーパー ステンレス製 エスコサッシ溝用スクレーパー ステンレス製エスコ
1,140税込1,254
1本
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×30×20アズワン品番65-2149-11繰り返し・詰め替え対応
消火器具標識(消火器) エスコ消火器具標識(消火器)エスコ
1,090税込1,199
1枚
翌日出荷
[M/400mm]手袋・耐熱(ロング) エスコ[M/400mm]手袋・耐熱(ロング)エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
サイズM全長(mm)400耐熱温度(℃)約120仕様クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋材質表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏厚さ(mm)1.3
六角頭 シール付 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 シール付 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
22,400税込24,640
1箱(750本)
翌日出荷
付属品ゴムパッキン
扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) エスコ扇風機 (DCモーター式/リモコン付き)エスコ
12,400税込13,640
1台
翌日出荷
【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)エスコ
725税込798
1袋(14本)ほか
翌日出荷
頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製) エスコ[交換式]ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス製)エスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
57,000税込62,700
1台
翌日出荷
27- 51mm 万能クランプ(10個) エスコ27- 51mm 万能クランプ(10個)エスコ
3,960税込4,356
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)27~51入数10個
65mmキャスター(固定金具付) エスコ65mmキャスター(固定金具付)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80A×B(mm)70×47
460mm U-チューブブラシ(真鍮製) エスコ460mm U-チューブブラシ(真鍮製)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
EA115GA-1/-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4”-28エスコ品番EA115GF-51シャフト長さ(mm)460適合パイプ内径(Φmm)12.7~19.1(1/2”~3/4”)
[L] 手袋(防寒ウレタン/インナータイプ) エスコ[L] 手袋(防寒ウレタン/インナータイプ)エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
インナー脱着タイプ。
サイズL全長(cm)27材質(手袋)ポリウレタン、インナー:起毛アクリルエスコ品番EA915GF-51適合温度(℃)-60
軸用ロックリングプライヤー エスコ軸用ロックリングプライヤーエスコ
7,560税込8,316
1本
翌日出荷
穴のないロックリングの展開、取り外し、取り付け。スプリングアクションにより、ブレーキ、トランスミッション、クラッチシャフトに使用されているジョーが閉じます。
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応アズワン品番65-9319-87
スライドアームプーラー (3本爪/薄爪) エスコスライドアームプーラー (3本爪/薄爪)エスコ
120,100税込132,110
1セット(3本)
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 薄爪タイプです。 外抜き、内抜き両用に使えます。 ドイツ鋼製 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
1.0ton アイフック エスコ1.0ton アイフックエスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
材質合金鋼全長(mm)82リング内径(Φmm)19
1000x1800mm 当て布団(滑り止め付) エスコ1000x1800mm 当て布団(滑り止め付)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
建築内装工事に
エスコ品番EA911BF-51長さ(mm)1000幅(mm)1800厚さ(mm)約10材質(表面/裏面)綿+ポリエステル混紡/ナイロン+PVC
[EA506LF-1用] フタ エスコ[EA506LF-1用] フタエスコ
430税込473
1枚(1枚)
翌日出荷
外寸に収まる透明フタ。
材質ポリプロピレン透明質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×154×20