カテゴリ

  • 事務用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(4)
  • 塗料(4)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • スバル(378)
  • オカムラ(岡村製作所)(268)
  • MAZDA(マツダ)(191)
  • SMC(165)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • 修理(85)
  • IKO(日本トムソン)(58)
  • TDK(54)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • TDKラムダ(38)
  • 富士電機(27)
  • 不二空機(19)
  • ネグロス電工(17)
  • HotaluX(ホタルクス)(17)
  • ニッサン(17)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • A&D(15)
  • コーセル(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-1」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
127mm 車輪(EA520FG-1用) エスコ127mm 車輪(EA520FG-1用)エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
EA520FG-1用替車輪。
エスコ品番EA520FG-101車輪径(Φmm)127
64x61x 80mm ポケット(マグネット付) エスコ64x61x 80mm ポケット(マグネット付)エスコ
895税込985
1個
当日出荷
ライトグレーエスコ品番EA762FG-152材質ABS樹脂寸法(mm)64×61×80耐荷重(kg)1
サッシスペーサー 20枚簡易溶着×4個 27×10×50mm エスコサッシスペーサー 20枚簡易溶着×4個 27×10×50mmエスコ
540税込594
1セット(4個)
当日出荷
サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5(1枚あたり)寸法(mm)27×50アズワン品番65-2126-82
78x55x106mm ポケット(マグネット付) エスコ78x55x106mm ポケット(マグネット付)エスコ
895税込985
1個
当日出荷
アイボリーエスコ品番EA762FG-151材質ABS樹脂寸法(mm)78×55×106耐荷重(kg)1
3.8x25mm コーススレッド(1000本) エスコ3.8x25mm コーススレッド(1000本)エスコ
2,260税込2,486
1箱(1000本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949FG-1
1350kg/10/17mm 強力型スイベル(ステンレス製) エスコ1350kg/10/17mm 強力型スイベル(ステンレス製)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
ステンレス製で錆びにくい
寸法(mm)A:10、B:17、C:13、D:21アズワン品番64-7904-88
1.0 Ton 安全金具付Cカン エスコ1.0 Ton 安全金具付Cカンエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
18x45x35mm クリップ(マグネット付/白) エスコ18x45x35mm クリップ(マグネット付/白)エスコ
470税込517
1個
当日出荷
片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。
ホワイトエスコ品番EA762FG-111材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18
4.2x65mm コーススレッド(300本) エスコ4.2x65mm コーススレッド(300本)エスコ
1,930税込2,123
1パック(300本)
当日出荷
ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FG-13
木登り器 エスコ木登り器エスコ
39,900税込43,890
1組
翌日出荷
4本の爪が、がっちり木の表面を捉えます。締付けベルト・ゴムベルト付。両足各々の内側の短爪が木の表面に食い込み、外側の長爪がそれを補助するため、枝に足をかけるのと同じような姿勢で昇降できます。
用途林業用。材質スチール質量(g)1130
28x28x59mm フック(マグネット付/5個) エスコ28x28x59mm フック(マグネット付/5個)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
マグネットタイプで、スチール壁、スチール家具などの金属面に取付できます。
アイボリー耐荷重(kg)1エスコ品番EA762FG-123材質(本体)ABS樹脂+ステンレス、(取付ベース)ポリカーボネート寸法(mm)(全体)28×28×59、(プレート部)28×30質量(g)24
18x45x35mm クリップ(マグネット付/黄) エスコ18x45x35mm クリップ(マグネット付/黄)エスコ(1件のレビュー)
470税込517
1個
当日出荷
片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。
イエローエスコ品番EA762FG-114材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18
シンナー 秋・冬・春用 1.0kg [EA942FB,FC用] エスコシンナー 秋・冬・春用 1.0kg [EA942FB,FC用]エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
種類バージン品使用内容量(L)1アズワン品番64-7955-08危険物の類別非危険物
18x45x35mm クリップ(マグネット付/黒) エスコ18x45x35mm クリップ(マグネット付/黒)エスコ
470税込517
1個
当日出荷
片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。
ブラックエスコ品番EA762FG-115材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18
シンナー 春・夏・秋用 1.0kg [EA942FA用] エスコシンナー 春・夏・秋用 1.0kg [EA942FA用]エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
種類バージン品使用内容量(kg)1アズワン品番64-7955-11危険物の類別非危険物
4.2x32mm コーススレッド(1000本) エスコ4.2x32mm コーススレッド(1000本)エスコ
3,300税込3,630
1箱(1000本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FG-10
18x27x63mm フック(マグネット付/5個) エスコ18x27x63mm フック(マグネット付/5個)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
アイボリー耐荷重(g)400エスコ品番EA762FG-121材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)18×27×63(Sサイズ)
9.5x270mm タイヤレバー エスコ9.5x270mm タイヤレバーエスコ
2,010税込2,211
1本
翌日出荷
用途オートバイ等のタイヤの着脱に材質工具鋼軸径(Φmm)9.5全長(mm)270質量(g)225軸長(mm)175刃先厚(mm)1.5アズワン品番64-7862-46
15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
170税込187
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-84
10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ10A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
150税込165
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-83
18x45x35mm クリップ(マグネット付/赤) エスコ18x45x35mm クリップ(マグネット付/赤)エスコ
470税込517
1個
当日出荷
片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。
レッドエスコ品番EA762FG-112材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18
マグネットクリップ(ワイド型) エスコマグネットクリップ(ワイド型)エスコ
825税込908
1個
翌日出荷
クリップの内側にはクリップラバーが付いており、紙のずり落ちを防止します。 幅広の書類を挟んでも両端すっきり。 軽い力で開きます。 ワイドサイズの高機能マグネットクリップ ホワイトボードでもずり落ちない グリップラバーでしっかりホールド
仕様●口幅(mm):約120mm●綴り枚数(A4):約103枚●カラー:ブルー●材質:本体:樹脂・鋼板(ニッケルメッキ)、フェライトゴム磁石 すべり止め:TPE●サイズ:123(W)×30(D)×46(H)mmアズワン品番65-2193-15
ベルトスリング シグナル EA981FGシリーズ エスコベルトスリング シグナル EA981FGシリーズエスコ
3,250税込3,575
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
44.0mm マグネット(キャップ付) エスコ44.0mm マグネット(キャップ付)エスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
当日出荷
M4ねじが取付可能です。
エスコ品番EA762FG-108材質鉄SPCC、等方性フェライト磁石、(キャップ部)亜鉛メッキ/クロメート処理寸法(mm)Φ44×8吸着力3.7kgf
シンナー 秋・冬・春用 1.0kg [EA942FA用] エスコシンナー 秋・冬・春用 1.0kg [EA942FA用]エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
種類バージン品使用内容量(kg)1アズワン品番64-7955-10危険物の類別非危険物
4.2x57mm コーススレッド(300本) エスコ4.2x57mm コーススレッド(300本)エスコ
1,740税込1,914
1パック(300本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FG-12
4.2x41mm コーススレッド(500本) エスコ4.2x41mm コーススレッド(500本)エスコ
1,910税込2,101
1パック(500本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FG-11
150A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ150A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
1,780税込1,958
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-94
42x36mm マグネットクリップ エスコ42x36mm マグネットクリップエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA762FG-182材質スチール+強力ラバーマグネット寸法(mm)42×36質量(g)76口幅(mm)36
M20/呼20/160mm Tスロットボルト エスコM20/呼20/160mm Tスロットボルトエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637FG-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)12寸法B(mm)110寸法C(mm)32適合T溝幅(mm)20
125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ125A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
1,370税込1,507
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-93
100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-92
1・1/4" 溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ1・1/4" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約217ツバ径(Φmm)76呼び32(1・1/4)寸法F(mm)50肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)37.1最高使用圧力(kPa)20
51x45mm マグネットクリップ エスコ51x45mm マグネットクリップエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
エスコ品番EA762FG-183材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂)、(仕切)スチール+強力ラバーマグネット寸法(mm)51×45質量(g)113口幅(mm)45
連フック(マグネット付) エスコ連フック(マグネット付)エスコ
1,160税込1,276
1パック
翌日出荷
フック部は錆に強いステンレス素材です。
仕様●耐荷重:1kg(取付面に対し水平方向)2kg(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体:ABS樹脂ヨーク:防錆処理鉄板磁石:ネオジウム磁石フック:ステンレススチール●サイズ:300×50×33mm●重量(パッケージ含む):118g●入数:1個アズワン品番65-2193-13
930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮 エスコ930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮エスコ
7,030税込7,733
1台
翌日出荷
スタイリッシュなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。キャスター付きで移動がスムーズに行えます。ストッパー付きが2個です。高耐荷重設計でたくさん掛けてもぐらつきにくく、安定感抜群です。高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。服の丈に合
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-H1R●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:930×430×1,160~1,720●耐荷重(kg):全体/90kg、パンガーパイプ/75kg、斜めフック/8kg、サイドフック/各3.5kg(※すべて静止時)●収納目安:ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物46着●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)●重量:4.7kgアズワン品番65-9327-44
18x45x35mm クリップ(マグネット付/青) エスコ18x45x35mm クリップ(マグネット付/青)エスコ
470税込517
1個
翌々日出荷
片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。
ブルーエスコ品番EA762FG-113材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18
1・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製) エスコ1・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約242ツバ径(Φmm)81呼び40(1・1/2)寸法F(mm)50肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)43.0最高使用圧力(kPa)20
M20/呼20/125mm Tスロットボルト エスコM20/呼20/125mm Tスロットボルトエスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637FG-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)12寸法B(mm)85寸法C(mm)32適合T溝幅(mm)20