19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級
材質テトロン
1本
6,500 税込7,150
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約60 ツバ径(Φmm)51 呼び15(1/2) 寸法F(mm)30 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 寸法R(mm)3 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)17.5 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)100 差込角(inch)1/2"
1個
7,080 税込7,788
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

電線や配線の整理に
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.8 全長(mm)460 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)130 アズワン品番64-2212-60
1袋(10個)
1,360 税込1,496
翌日出荷

1パック(6個)ほか
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
1本
2,980 税込3,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 アズワン品番64-7834-88
1枚
335 税込369
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)200 差込角(inch)1/2"
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)80 差込角(inch)1/2"
1個
8,050 税込8,855
翌日出荷

ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1500●耐荷重(kg):8●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン●重量:1.4kg●移動に便利なキャスター付 アズワン品番65-9327-42
1台
2,140 税込2,354
翌日出荷

持ち手付で、脱衣、洗濯にも便利です。
仕様●サイズ:443(W)×325(D)×393(H)mm●材質:ポリプロピレン●入数:6個 アズワン品番65-2286-57
1組(6個)
7,190 税込7,909
当日出荷

1個
850 税込935
翌日出荷

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
用途駐車場や倉庫のコーナーに 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)14 エスコ品番EA983FG-465 幅(mm)65×65 長さ(m)1
1個
3,540 税込3,894
8日以内出荷

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・外径(Φmm):24・25・26・28・30・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能 セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱 アズワン品番65-2165-48
1個
85,200 税込93,720
翌日出荷

関連キーワード