「fh-12」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×32
色白
入数100個
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数3
先端角(°)90
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
全長(mm)約170
色黒
質量(g)約70
刃長(mm)42
材質(刃)SK材
アズワン品番64-7867-72
1丁
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質甲部:合成皮革+合成繊維メッシュ、ソール:EVA
色紺
質量(g)161(片足)
サイズ(cm)26.0~26.5(L)
足幅3E
アズワン品番64-7943-86
1足
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-12B
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.68
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥37,200
税込¥40,920
翌日出荷
テーパーシャンク。
材質HSS(ハイス)
羽枚数3
先端90°
被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-12A
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.68
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
アズワン品番64-7835-06
1枚
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)0.68
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-12
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)10
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):70mm
材質SUSF304
質量(g)約770
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)115
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)12
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)42.7
内径do(Φmm)43.2
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
全長(mm)92
質量(g)781
対辺(mm)22
外径(Φmm)54
差込角(inch)1"
アズワン品番64-7827-31
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
適合ねじM20
エスコ品番EA637FH-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法D(mm)14
寸法B(mm)85
寸法C(mm)35
適合T溝幅(mm)22
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)40
質量(g)52
対辺(mm)12
アズワン品番64-7826-08
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。
用途EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FG-55~-70、FH-19~-32、-110~-122、-151~-154、FK-35~-41B(旧)EA164FJ-38~-41C用。
リング内径(Φmm)45
差込角(inch)1(適合)
入数(個)5
1袋(5個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
<本体>
<車外撮影用カメラ(本体カメラ部)>
定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。
地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。
夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。
エンジンON/OFF連動で自動録画。
映像録画時に音声も録音可能。
3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。
ボイスアシスト機能搭載。
仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUX
アズワン品番68-1845-32
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・外径(Φmm):24・25・26・28・30・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能
セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱
アズワン品番65-2165-48
1個
¥85,200
税込¥93,720
翌日出荷
関連キーワード