カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(195)
- メディアカバーマーケット(148)
- MAZDA(マツダ)(64)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- ホンダ(57)
- ADVANTEC(54)
- サンドビック(35)
- HIROSE(ヒロセ電機)(31)
- 東洋リントフリー(29)
- DIA(24)
- KITO(キトー)(19)
- THK(18)
- 未来工業(17)
- INAX(LIXIL)(16)
- イスカル(14)
- 三木プーリ(14)
- HAKKO(白光)(13)
- 京セラ(12)
- ブランドをもっと見る
「fh1」の検索結果
![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)
[丸軸]ロングカウンターシンク
エスコ¥3,930~税込¥4,323~1本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
色鉛筆専用シャープナー
エスコ(1件のレビュー)¥140税込¥1541個当日出荷色鉛筆専用のポケットサイズシャープナー仕様●切削可能外径:7.6mm●サイズ(W×D×H)mm:29.3×19.7×12.3●重量(g):3.1繰り返し・詰め替え対応
ロングツールバッグ(自立式)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個当日出荷自立式 取り外し可能な肩掛けベルト付 ちょっとしたモノを入れるのに便利なポケット付 取り出しも楽々、スマートに収納! 一度で運べる荷物量が増えスマートに移動! 自立式で長尺物の運搬、出し入れに便利です。仕様●容量:6.0L●サイズ:140×90×850mm●スタンドサイズ:600×700mm●材質:ナイロン、ポリエステル、PP、アルミ●重量:1.25kg
クロッグスニーカー
エスコ¥3,050税込¥3,3551足翌日出荷から4日以内出荷かかとを踏めばクロッグサンダルになる、2WAY仕様のシューズです。通気性のあるメッシュ素材で快適です。とても軽い素材なので歩行時の負担を軽減します。材質(アッパー)合成皮革+合成繊維メッシュ材質(ソール)EVA足幅3E靴タイプスニーカー
LEDヘッドライト
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。
3/4"DR T型スライドハンドル(ノンスパーキング)
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)400差込角(inch)3/4"![100x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03712685-140213-02.jpg)
100x8mm [1m]トラクッション[無反射型]
エスコ(1件のレビュー)¥815税込¥8971個当日出荷建物の凹凸部分にも手軽に貼れ、危険標示と同時にクッション機能も備えています。用途工事現場、工場での危険標示に。 駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。仕様粘着式(はく離紙付)エスコ品番EA983FH-108材質PEフィルム+クッション材形状平型幅(mm)100厚さ(mm)8長さ(m)1
1/2"DR T型スライドハンドル(ノンスパーキング)
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)250差込角(inch)1/2"
8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥9,580税込¥10,5381個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
45x25x14mm 消しゴム(まとまるタイプ)
エスコ¥120税込¥1321個翌日出荷消しくずが散らず、机の上も汚れません。エスコ品番EA765FH-13寸法(mm)45×25×14色ホワイトシリーズまとまるくん入数1個
M20/呼22/160mm Tスロットボルト
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷エスコ品番EA637FH-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)14寸法B(mm)110寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥31,900税込¥35,0901個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性![[左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273186-260624-02.jpg)
[左回転用]ドリルセット(HSS)
エスコ¥14,500税込¥15,9501セット欠品中左回転用。スプリットポイント。材質HSS(ハイス)被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など先端角(°)118サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥1,980税込¥2,1781枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A呼び圧力10K
100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥1,520税込¥1,6721枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力10K
10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-12B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-12A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
M20/呼22/100mm Tスロットボルト
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷エスコ品番EA637FH-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法B(mm)65寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥220税込¥2421枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径15A呼び圧力10K
10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥200税込¥2201枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径10A呼び圧力10K
10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-12材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥2,620税込¥2,8821枚翌日出荷厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径150A呼び圧力10K
8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥49,800税込¥54,7801個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10C材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
M20/呼22/125mm Tスロットボルト
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷エスコ品番EA637FH-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)85寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
ヘッドライト/LED
エスコ¥3,520税込¥3,8721個翌々日出荷充電式ニッケル水素電池対応。ハイルーメン、フォーカス付モデル最安値を実現したモデルです。弱モードで35時間程度使用できるので、被災時におすすめです。ヘルメットに装着した状態で電池交換がしやすい。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。手袋をしていても押しやすい大きなスイッチです。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射、ムラなく広範囲を均一に照射します。ヘッド角度約90度。後頭部に電池ボックス無し。寸法(mm)照射特性:ワイド1m先で1.5m スポット1m先で37質量(g)55 (本体のみ) 90 (電池含)ベルト幅(mm)25光源高輝度チップ型LED球1灯使用電池単4×3本 (別売)電池寿命強:5時間 中:6.5時間 弱:35時間耐衝撃性1mサイズ(mm)67×48×55 (H)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:30防水性IPX4照射距離(m)100照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)エコロジー商品省エネ
400ml 潤滑スプレー(食品機械用)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌々日出荷NSFH1取得。 べたつきのない無色の被膜を形成します。 潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。エスコ品番EA920PA-7A使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL特性潤滑危険物の性状非水溶性




![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)









![100x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03712685-140213-02.jpg)




![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291009-251023-02.jpg)

![1"DRx19mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64696863-210510-02.jpg)

![[左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273186-260624-02.jpg)



![1"DRx17mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64696845-210510-02.jpg)









![1"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64696827-210510-02.jpg)