カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(195)
  • メディアカバーマーケット(148)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • ホンダ(57)
  • ADVANTEC(54)
  • イトーキ(44)
  • サンドビック(37)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(31)
  • 東洋リントフリー(29)
  • DIA(24)
  • KITO(キトー)(19)
  • THK(18)
  • 未来工業(17)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • イスカル(14)
  • 三木プーリ(14)
  • HAKKO(白光)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh1」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [丸軸]ロングカウンターシンク エスコ

    [丸軸]ロングカウンターシンク

    エスコ
    ¥3,930~税込¥4,323~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    HSS(ハイス)。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
  • ロングツールバッグ(自立式) エスコ

    ロングツールバッグ(自立式)

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    当日出荷
    自立式 取り外し可能な肩掛けベルト付 ちょっとしたモノを入れるのに便利なポケット付 取り出しも楽々、スマートに収納! 一度で運べる荷物量が増えスマートに移動! 自立式で長尺物の運搬、出し入れに便利です。
    仕様●容量:6.0L●サイズ:140×90×850mm●スタンドサイズ:600×700mm●材質:ナイロン、ポリエステル、PP、アルミ●重量:1.25kg
  • 3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本) エスコ

    3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×25色茶入数100個
  • 色鉛筆専用シャープナー エスコ

    色鉛筆専用シャープナー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥140税込¥154
    1個
    欠品中
    色鉛筆専用のポケットサイズシャープナー
    仕様●切削可能外径:7.6mm●サイズ(W×D×H)mm:29.3×19.7×12.3●重量(g):3.1繰り返し・詰め替え対応
  • クロッグスニーカー エスコ

    クロッグスニーカー

    エスコ
    ¥3,050税込¥3,355
    1足
    翌日出荷から4日以内出荷
    かかとを踏めばクロッグサンダルになる、2WAY仕様のシューズです。通気性のあるメッシュ素材で快適です。とても軽い素材なので歩行時の負担を軽減します。
    材質(アッパー)合成皮革+合成繊維メッシュ材質(ソール)EVA足幅3E靴タイプスニーカー
  • 3.8x38mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本) エスコ

    3.8x38mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×38色白入数100個
  • Eye & Eye スイベル エスコ

    Eye & Eye スイベル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,680~税込¥2,948~
    1個
    翌日出荷
  • LEDヘッドライト エスコ

    LEDヘッドライト

    エスコ
    ¥5,760税込¥6,336
    1個
    翌日出荷
    付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。
  • 3.8x32mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本) エスコ

    3.8x32mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×32色白入数100個
  • 3/4"DR T型スライドハンドル(ノンスパーキング) エスコ

    3/4"DR T型スライドハンドル(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥24,200税込¥26,620
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)400差込角(inch)3/4"
  • 100x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ

    100x8mm [1m]トラクッション[無反射型]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥815税込¥897
    1個
    当日出荷
    建物の凹凸部分にも手軽に貼れ、危険標示と同時にクッション機能も備えています。
    用途工事現場、工場での危険標示に。 駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。仕様粘着式(はく離紙付)エスコ品番EA983FH-108材質PEフィルム+クッション材形状平型幅(mm)100厚さ(mm)8長さ(m)1
  • 1/2"DR T型スライドハンドル(ノンスパーキング) エスコ

    1/2"DR T型スライドハンドル(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)250差込角(inch)1/2"
  • 8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥9,580税込¥10,538
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • #120 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚) エスコ

    #120 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚)

    エスコ
    ¥465税込¥512
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819FH-12外径(Φmm)21
  • 45x25x14mm 消しゴム(まとまるタイプ) エスコ

    45x25x14mm 消しゴム(まとまるタイプ)

    エスコ
    ¥120税込¥132
    1個
    翌日出荷
    消しくずが散らず、机の上も汚れません。
    エスコ品番EA765FH-13寸法(mm)45×25×14色ホワイトシリーズまとまるくん入数1個
  • 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥31,900税込¥35,090
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(HSS)

    エスコ
    ¥6,690税込¥7,359
    1本
    翌日出荷
    テーパーシャンク。
    材質HSS(ハイス)羽枚数3先端90°被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
  • M20/呼22/160mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼22/160mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥4,150税込¥4,565
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FH-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)14寸法B(mm)110寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
  • 1"DRx19mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ

    1"DRx19mm [INHEX]インパクトビットソケット

    エスコ
    ¥6,290税込¥6,919
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)92質量(g)764対辺(mm)19外径(Φmm)54差込角(inch)1"
  • [左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ

    [左回転用]ドリルセット(HSS)

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1セット
    当日出荷
    左回転用。スプリットポイント。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など先端角(°)118サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
  • 消シゴム エスコ

    消シゴム

    エスコ
    ¥120税込¥132
    1個
    翌々日出荷
    事務、製図、一般用途・良く消える消しゴムです。
    寸法(mm)58×24×11質量(g)19
  • 125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    125A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径125A呼び圧力10K
  • 100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力10K
  • 1"DRx17mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ

    1"DRx17mm [INHEX]インパクトビットソケット

    エスコ
    ¥6,230税込¥6,853
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)92対辺(mm)17外径(Φmm)54差込角(inch)1"
  • 10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • M20/呼22/100mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼22/100mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FH-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法B(mm)65寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
  • 15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径15A呼び圧力10K
  • 10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    10A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径10A呼び圧力10K
  • 3.8x25mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本) エスコ

    3.8x25mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×25色白入数100個
  • 10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • #180 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚) エスコ

    #180 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚)

    エスコ
    ¥465税込¥512
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819FH-18外径(Φmm)21
  • 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    ¥2,620税込¥2,882
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径150A呼び圧力10K
  • 1"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ

    1"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)92質量(g)700対辺(mm)14外径(Φmm)54差込角(inch)1"
  • 8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥49,800税込¥54,780
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10C材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    ¥3,520税込¥3,872
    1個
    翌々日出荷
    充電式ニッケル水素電池対応。ハイルーメン、フォーカス付モデル最安値を実現したモデルです。弱モードで35時間程度使用できるので、被災時におすすめです。ヘルメットに装着した状態で電池交換がしやすい。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。手袋をしていても押しやすい大きなスイッチです。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射、ムラなく広範囲を均一に照射します。ヘッド角度約90度。後頭部に電池ボックス無し。
    寸法(mm)照射特性:ワイド1m先で1.5m スポット1m先で37質量(g)55 (本体のみ) 90 (電池含)ベルト幅(mm)25光源高輝度チップ型LED球1灯使用電池単4×3本 (別売)電池寿命強:5時間 中:6.5時間 弱:35時間耐衝撃性1mサイズ(mm)67×48×55 (H)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:30防水性IPX4照射距離(m)100照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)エコロジー商品省エネ
  • 400ml 潤滑スプレー(食品機械用) エスコ

    400ml 潤滑スプレー(食品機械用)

    エスコ
    ¥2,450税込¥2,695
    1個
    翌々日出荷
    NSFH1取得。 べたつきのない無色の被膜を形成します。 潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。
    エスコ品番EA920PA-7A使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • M20/呼22/125mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼22/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥3,890税込¥4,279
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA637FH-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)85寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22