31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-54
1個
30,200 税込33,220
当日出荷

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 質量(kg)5.4 板厚(mm)2.8 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-51
1個
18,100 税込19,910
当日出荷

材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 寸法(mm)Φ60.5×850(H) 質量(kg)3.9 板厚(mm)2.3 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6 アズワン品番64-7982-50
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)4.3 板厚(mm)2 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-55
1個
35,300 税込38,830
7日以内出荷

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)3.2 使用荷重(kg)90.7 内形寸法(mm)33×8.6 口の開き(mm)8.6
1個
310 税込341
当日出荷

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)136 内形寸法(mm)45×11.7 口の開き(mm)11.9
1個
370 税込407
翌日出荷

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)9.5 使用荷重(kg)1225 内形寸法(mm)77×19.1 口の開き(mm)19.1
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
345 税込380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)6.4 使用荷重(kg)544 内形寸法(mm)59×14.7 口の開き(mm)14.7
1個
595 税込655
翌日出荷

産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)385 内形寸法(mm)65×30 口の開き(mm)13.9 アズワン品番64-2252-98
1個
785 税込864
翌日出荷

産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)3.1 使用荷重(kg)90 内形寸法(mm)46×20 口の開き(mm)8.6 アズワン品番64-2252-95
1個
380 税込418
翌日出荷

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)12.7 使用荷重(kg)2177 内形寸法(mm)100×48.8 口の開き(mm)23.4
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)18.3 使用荷重(kg)5389 内形寸法(mm)120×32.8 口の開き(mm)23.1
1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)9.5 使用荷重(kg)839 内形寸法(mm)96×44 口の開き(mm)19.5 アズワン品番64-2253-02
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)14.3 使用荷重(kg)3084 内形寸法(mm)114×26.7 口の開き(mm)26.7
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)11.1 使用荷重(kg)1588 内形寸法(mm)86×20.6 口の開き(mm)20.6
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)4.8 使用荷重(kg)399 内形寸法(mm)52×13.2 口の開き(mm)13.2
1個
460 税込506
翌日出荷

産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)15.8 使用荷重(kg)2676 内形寸法(mm)146×64 口の開き(mm)29.7 アズワン品番64-2253-05
1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)14.2 使用荷重(kg)2086 内形寸法(mm)131×57 口の開き(mm)26.6 アズワン品番64-2253-04
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)12.7 使用荷重(kg)1496 内形寸法(mm)114×54 口の開き(mm)22.3 アズワン品番64-2253-03
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)7.9 使用荷重(kg)657 内形寸法(mm)86×37 口の開き(mm)16.7 アズワン品番64-2252-99
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
445 税込490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)15.8 使用荷重(kg)3992 内形寸法(mm)129×29.5 口の開き(mm)29.5
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)953 内形寸法(mm)72×17 口の開き(mm)17
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)9.1 使用荷重(kg)725 内形寸法(mm)88×40 口の開き(mm)17.7 アズワン品番64-2253-01
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)4.7 使用荷重(kg)260 内形寸法(mm)60×28 口の開き(mm)11.6 アズワン品番64-2252-97
1個
620 税込682
翌日出荷

産業機器や船舶で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)3.9 使用荷重(kg)113 内形寸法(mm)52×24 口の開き(mm)11.6 アズワン品番64-2252-96
1個
445 税込490
翌日出荷

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 質量(g)9 使用荷重(kg)90 内寸(mm)28.4×9.6 口の開き(mm)4.6 線径(mm)3.2
1個(1個)
210 税込231
3日以内出荷

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-56
1個
29,200 税込32,120
当日出荷

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 質量(kg)3.9 板厚(mm)2.3 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-52
1個
15,600 税込17,160
欠品中

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)4.3 板厚(mm)2 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-57
1個
34,300 税込37,730
7日以内出荷