引出し8列12段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS
サイズ(mm)690×560×1,460
仕様ガスケット座径(g):51mm
材質SUSF304
質量(g)約600
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)95
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)12
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)70
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)21.7
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
耐熱、耐寒性に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ、経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。難燃性です。
材質PFA
色半透明
使用温度範囲(℃)-65~260
内径(Φmm)4.35
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)1.6
外径(Φmm)6.35
使用温度(℃)最高260
最小曲げ半径(mm)20
使用流体空気、水
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、耐候、難燃
1本(1本)
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):4.1mm●全長(mm):75●有効長:43mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番65-9295-73
1箱(10本)
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-37
1枚
¥575
税込¥633
翌日出荷
EA957FL-1~4、11~14用。EA661CS-1~-5、-11~-15、-102、-103、-106をカートに取り付けるためのバーです。
仕様マルチストールカート用ハンギングラック
材質スチール
質量(g)435
サイズ(mm)630(W)×76(D)×20(H)
1台
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
EA957FL-1~4、11~14用。マルチストール(EA957FM-4~-8)をカートに取り付けるためのバーになります。
仕様マルチストールカート用ハンギングラック
材質スチール
質量(g)700
サイズ(mm)630(W)×92(D)×22(H)
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
厚い仕切り板があるので書類の折れ防止になります。また、書類を2つに分類することができます。
仕様●メーカー:プラス(PLUS)●型番:FL-129CH●サイズ(mm):310×220●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン●仕切板厚(mm):0.5●収容枚数:20枚●A4判
アズワン品番65-3890-46
1枚
¥230
税込¥253
翌日出荷
関連キーワード