カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(251)
  • StarTech.com(113)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • LEDIL(28)
  • コガネイ(26)
  • ワルター(24)
  • 工進(22)
  • SMC(21)
  • 東芝キヤリア(19)
  • 日本フォームサービス(18)
  • CKD(15)
  • マキシンコー(15)
  • サンキン(14)
  • TRUSCO(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • 未来工業(11)
  • 奥岡製作所(11)
  • HEADS(ヘッズ)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-1」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
85mm スイベル アイスナップ エスコ85mm スイベル アイスナップエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FP-1材質ステンレス(SUS316)質量(g)63種類スイベルスナップ使用荷重(kg)45寸法A(mm)16寸法F(mm)30.5寸法D(mm)10寸法E(mm)26寸法B(mm)85寸法C(mm)5
パネルリムーバルツール エスコパネルリムーバルツールエスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
刃がオフセット形状で取り外しの際の怪我を防止します。手にフィットする硬材ハンドル。保管に便利な吊り下げ穴付き。ハンドルは真鍮製のリベットで固定されているため耐久性に優れています。
材質刃:バネ鋼、ハンドル:木硬材全長(mm)180質量(g)60先端長(mm)45 (45°)先端幅(mm)18
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製) エスコ73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FP-10材質ステンレス(SUS316)全長(mm)73種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58.5寸法D(mm)4.1寸法E(mm)4.6リング内径(Φmm)19.05口の開き(mm)7.9
10A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ10A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
195税込215
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-56
M16/呼18 Tスロットナット エスコM16/呼18 Tスロットナットエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FP-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M10/呼12 Tスロットナット エスコM10/呼12 Tスロットナットエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637FP-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
M12/呼14 Tスロットナット エスコM12/呼14 Tスロットナットエスコ
655税込721
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FP-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M8/呼10  Tスロットナット エスコM8/呼10 Tスロットナットエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
適合ねじM8エスコ品番EA637FP-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
アングル型保護キャップ エスコアングル型保護キャップエスコ
840税込924
1個(2個)
翌日出荷
切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 アングル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
15A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ15A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
200税込220
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-57
チャンネル型保護キャップ エスコチャンネル型保護キャップエスコ(1件のレビュー)
845税込930
1個(2個)
翌日出荷
切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ125A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
1,890税込2,079
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-66
M10/呼18 Tスロットナット(スプリング付) エスコM10/呼18 Tスロットナット(スプリング付)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)17.7寸法F(mm)17.5寸法E(mm)28寸法K(mm)10適合T溝幅(mm)18
M10/呼14 Tスロットナット(スプリング付) エスコM10/呼14 Tスロットナット(スプリング付)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)13.7寸法F(mm)13.5寸法E(mm)22寸法K(mm)8適合T溝幅(mm)14
M10/呼12 Tスロットナット(スプリング付) エスコM10/呼12 Tスロットナット(スプリング付)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)11.7寸法F(mm)12.5寸法E(mm)18寸法K(mm)7適合T溝幅(mm)12
安全パイプカバー エスコ安全パイプカバーエスコ
2,398税込2,638特価
1組(2本)
当日出荷
ベルトスリング (シグナル) エスコベルトスリング (シグナル)エスコ
139,600税込153,560
1本
翌日出荷から11日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
100A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ100A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
1,450税込1,595
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-65
150A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ150A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
2,490税込2,739
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-67
M12/呼14 Tスロットナット(スプリング付) エスコM12/呼14 Tスロットナット(スプリング付)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)13.7寸法F(mm)13.5寸法E(mm)22寸法K(mm)8適合T溝幅(mm)14
リチウムイオンバッテリー (EA750FP-10用) エスコリチウムイオンバッテリー (EA750FP-10用)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌々日出荷
EA750FP-10用3.7Vリチウムイオン充電池。
質量(kg)0.1