エスコ品番EA638FP-1
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)63
種類スイベルスナップ
使用荷重(kg)45
寸法A(mm)16
寸法F(mm)30.5
寸法D(mm)10
寸法E(mm)26
寸法B(mm)85
寸法C(mm)5
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
エスコ品番EA638FP-10
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)73
種類スイベルスナップ
使用荷重(kg)58.5
寸法D(mm)4.1
寸法E(mm)4.6
リング内径(Φmm)19.05
口の開き(mm)7.9
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-56
1枚
¥195
税込¥215
翌日出荷
適合ねじM16
エスコ品番EA637FP-18
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)20
寸法D(mm)10
寸法C(mm)28
適合T溝幅(mm)18
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637FP-12
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)14
寸法D(mm)7
寸法C(mm)18
適合T溝幅(mm)12
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FP-14
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
適合ねじM8
エスコ品番EA637FP-10
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)12
寸法D(mm)6
寸法C(mm)15
適合T溝幅(mm)10
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-57
1枚
¥200
税込¥220
翌日出荷
切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。
切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。
アングル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。
切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。
チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス
寸法A(mm)15.7
寸法F(mm)15.5
寸法E(mm)25
寸法K(mm)9
適合T溝幅(mm)16
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-66
1枚
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス
寸法A(mm)17.7
寸法F(mm)17.5
寸法E(mm)28
寸法K(mm)10
適合T溝幅(mm)18
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス
寸法A(mm)13.7
寸法F(mm)13.5
寸法E(mm)22
寸法K(mm)8
適合T溝幅(mm)14
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス
寸法A(mm)11.7
寸法F(mm)12.5
寸法E(mm)18
寸法K(mm)7
適合T溝幅(mm)12
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-65
1枚
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-67
1枚
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス
寸法A(mm)13.7
寸法F(mm)13.5
寸法E(mm)22
寸法K(mm)8
適合T溝幅(mm)14
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
関連キーワード