9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。 段数7 設置寸法・奥行(mm)1396 設置寸法・幅(mm)697 天板寸法(mm)260×165 型番FRP-SL21S アズワン品番64-7943-71 収納寸法・幅(mm)705 収納寸法・奥行(mm)185 収納寸法・高さ(mm)2115
1台
78,200 税込86,020
当日出荷

エスコFRP脚立
最大使用荷重(kg)120 エスコ品番EA903VA-60 脚立タイプ60cmタイプ
1個
48,800 税込53,680
翌日出荷

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立 段数4 設置寸法・奥行(mm)861 設置寸法・幅(mm)537 天板寸法(mm)260×162 型番FRP-SL12 はしごの長さ(m)2.35 アズワン品番65-2238-87 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1200
1台
40,900 税込44,990
当日出荷

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立 段数5 設置寸法・奥行(mm)1040 設置寸法・幅(mm)591 天板寸法(mm)260×162 型番FRP-SL15 はしごの長さ(m)2.96 アズワン品番65-2238-88 収納寸法・幅(mm)595 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1505
1台
48,800 税込53,680
当日出荷

セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm 有効長(mm)4 刃先(mm)径:25・28・30・32・50 センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
1セット
35,200 税込38,720
翌日出荷

セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に 有効長(mm)4 シャンクEA822A-5(ストレートシャンク) 刃先(mm)径:21・27・33(各2本) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100 シャンク径(mm)10 センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
1セット
28,800 税込31,680
翌日出荷

1組(3枚)
1,880 税込2,068
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(3枚)ほか
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。 板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。 絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。 動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。 特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。 ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。 ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
付属品キャスター エスコ品番EA315-30 材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂 質量(kg)24.9 サイズ400×430×416(H) 許容電流(A)150・220 電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30 ケーブルWCT38mm2×1芯
1個
164,500 税込180,950
8日以内出荷