表示物(印刷用紙)が自由に入替可
雨が入りにくい構造なので差込用紙が簡単に濡れません。
仕様●サイズ:340×855×2.16mm●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ねじ1本●ポケットサイズ:A3縦
アズワン品番65-2308-31
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
仕様マグネットブラケットでスチール面に簡単に取付可能。レールに沿ってフックが水平方向に移動できます。ドアやスチールラック、冷蔵庫など、マグネットの付くスチール面に。
付属品マグネットブラケット×4個、フック3×個、キャップ×2個
材質レール:アルミ(マットシルバー色)、両端樹脂キャップ付フック:ステンレス
耐荷重(kg)7
サイズ(mm)20×8×2000
アズワン品番64-2287-65
1セット
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
ウエイト内蔵、重石は不要です。
耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。
軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。
脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。
EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。
EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。
EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻き
エスコ品番EA983FT-3
材質EVA
寸法(mm)370×370×775(H)
質量(kg)3.2
高さ(mm)775
種類スタンダード
内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)
外径(Φmm)【トップ】70
デザインライン入り
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。カラーコーンをサインスタンドに。
エスコ品番EA638FT-38
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)70
質量(g)36
種類スイベルスナップ
使用荷重(kg)58
寸法E(mm)7
寸法B(mm)16
ストラップ幅(mm)38
口の開き(mm)8
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質中身:ボール紙、外装:PVC
寸法(mm)475×360(A3横サイズ)
アズワン品番64-7982-98
1枚
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
すべての引き出しに仕切りがついています。
仕様●サイズ(mm):381×159×476(H)●材質:耐衝撃性ポリプロピレン●引出し:(大)/3列3段、(小)/6列5段●引出し内寸:大/108×140×51(H)mm 小/51×140×32(H)mm●積み重ね可能
アズワン品番65-3900-54
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)
適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
入数(本)10
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
仕様●全長:575mm●厚み:0.08mm●重量:20g●材質:ポリエチレン(PE)●表示文字:立入禁止●文字色:白●カバーを上からかぶせるだけで取付簡単!標識コーンに早変わり!●70cmコーン用●表裏2面印刷
アズワン品番65-9337-66
1枚
¥390
税込¥429
翌日出荷
チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!トラ柄反射は全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。
材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム
質量(kg)約3.1
色黄・黒
チェーン長(m)2.5
サイズ(mm)63×870(H)
径(mm)ベース:300、リング:約35
1組(2本)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
A4サイズのポケットで用紙が差し替えられます。雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
仕様A4縦型片面表示
付属品コーン固定ねじ×1本
材質ポリプロピレン
寸法(mm)332×250×2.16
サイズA4
取付方式カラーコーン取付
穴径(Φmm)上/72、下/173
メーカーユニット(UNIT)
アズワン品番65-2308-29
向きタテ
1枚
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7835-96
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
仕様●全長:575mm●厚み:0.08mm●重量:20g●材質:ポリエチレン(PE)●表示文字:駐車禁止●文字色:白●カバーを上からかぶせるだけで取付簡単!標識コーンに早変わり!●70cmコーン用●表裏2面印刷
アズワン品番65-9337-65
1枚
¥390
税込¥429
翌日出荷
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。 ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
仕様●表示内容:関係者以外立入禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくい
アズワン品番65-9337-63
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
付属品ネジ×2本
材質本体:高密度ポリエチレン、ポケット:塩ビ
寸法(mm)本体:488×464×88、ポケットサイズ:322×430
質量(kg)0.8
アズワン品番65-2308-28
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属
仕様●表示内容:立入禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくい
アズワン品番65-9337-62
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!
材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム
質量(kg)約3.1
チェーン長(m)2.5
サイズ(mm)63×870(H)
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。 ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
仕様●表示内容:駐車禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくい
アズワン品番65-9337-61
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。
材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム
寸法(mm)Φ60×1050
質量(kg)9.4
色黄
ベース径(Φmm)380
チェーン長(m)7.5
リング径(Φmm)6
1本(1本)
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
表示物を自由に差替えられます。雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
仕様●サイズ(mm):340×455●ポケットサイズ:A3縦●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ネジ1本(M4×10)●両面表示
アズワン品番65-9337-60
1枚
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。別売のチェーンを取り付けて連結可能。
質量(kg)4.7(満水時:11.1)
表示サイズ(mm)445×445×1厚
取付穴穴上3中2下2
サイズ(mm)835(W)×403(D)×650(H)
付属品コーン固定ねじ×1本
材質ポリプロピレン
寸法(mm)245×340×2.16
アズワン品番65-2308-30
1枚
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。ほとんどのコーンに使用可能です。中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えます。開閉がマグネット式の為、用紙の差し替えが簡単にでき、雨水侵入の心配もありません。
仕様●サイズ:470×355mm●穴径:上段/90mm 下段/225mm●仕様:A3縦●材質:PVC●色:白●用途:カラーコーン設置標識●入数:1枚
アズワン品番65-9337-64
1枚
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
チェーンロックスライダー搭載。チェーン内蔵式により、設置も収納もスマート。D型カラビナ付き。安定感のある注水式ウエイト(満水時:約8リットル)。複数本で設置したり、コの字や四角に囲う様な使い方もできます。持ち運びに便利な取っ手も付きいています。屋外使用可。
用途工場内の区画保全や人の誘導などに
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ75×872
質量(kg)1.8
色黄
ベース径(Φmm)300
チェーン長(m)8.5
リング径(Φmm)6
1セット(2本)
¥27,000
税込¥29,700
8日以内出荷
夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~60
電源単1電池×2本(別売)
対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可
光源赤色LED8個
点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え
電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯)
取付外径(Φmm)40
サイズ(mm)Φ80×186.5(H)
距離視認:300m
1個(1個)
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
単4電池×1本(別売)。ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
【Batt点灯】緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期。【点灯表示】<1% 黄 : 水分量1%以下/良、<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意、<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換、>4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換。
用途【適用】DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3。
全長(mm)160
質量(g)65
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
関連キーワード