カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(20)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • TDK(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 未来工業(6)
  • NORCOMP(6)
  • 富士インパルス(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • オーム電機(2)
  • 不二ラテックス(2)
  • TRW(2)
  • アズワン(1)
  • イノック(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • SONY(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fv2-5」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-08
伸縮ガードバー エスコ伸縮ガードバーエスコ
12,900税込14,190
1組(5本)
翌日出荷
入数:5本。約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。
仕様伸縮コーンバーのみ材質ABS幅(mm)【反射シート】150黄/黒質量(g)580リング内径(Φmm)【両端】80使用長さ(m)(伸縮タイプ)1.75~3.15ポール外径(Φmm)41【伸縮部】35
2.5ton スイベル付安全フック エスコ2.5ton スイベル付安全フックエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-2.5A材質特殊鋼全長(mm)253.5質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)211寸法H(mm)28.5使用荷重(t)2.5寸法F(mm)14寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)47寸法C(mm)40寸法G(mm)24寸法K(mm)110口の開き(mm)47チェーン寸法(mm)10
伸縮ガードバー (自立バッグ付き) エスコ伸縮ガードバー (自立バッグ付き)エスコ
21,400税込23,540
1セット(1セット)
翌日出荷
約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様収納バッグ付材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ幅(mm)反射シート:150寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒質量(g)580タイプ収納目安:約10本長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ)内径(mm)両端リング:Φ80バッグ寸法(mm)200×1200ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製 エスコ同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製エスコ
345税込380
1袋(10個)
当日出荷
同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。
仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mmアズワン品番65-2262-40