カテゴリ
- 安全用品(9)
- 物流用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(58)
- メディアカバーマーケット(37)
- AICA(アイカ工業)(33)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- JST(日本圧着端子製造)(16)
- フィフティ・ヴィジョナリー(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- Festo(15)
- 三菱電機(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- 富士インパルス(10)
- NORCOMP(10)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ADVANTEC(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- アマノ[事務用品/清掃用品](6)
- TDK(6)
- 未来工業(6)
- ブランドをもっと見る
「fv2」の検索結果
特価

25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
1.3-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-3本)
エスコ¥9,560税込¥10,5161個翌日出荷黄色の反射テープが巻かれています。 夏曲がりにくく、冬割れにくいABS樹脂採用。エスコ品番EA983FV-21材質ABS樹脂、ポリエチレン長さ(mm)1300~2000(伸縮タイプ)色黄/黒質量(g)480リング外径(Φmm)【両端リング】108リング内径(Φmm)【両端リング】85間隔(mm)【ゼブラ】200ポール外径(Φmm)41
2.0m ガードバー(黄/黒-6本)
エスコ¥7,780税込¥8,5581個翌日出荷エスコ品番EA983FV-2材質ABS、ポリエチレン全長(mm)2200色黄/黒質量(g)340パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)2間隔(mm)【ゼブラ】150
伸縮ガードバー(バッグ付)
エスコ¥19,400税込¥21,3401セット翌日出荷セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。赤色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本色赤/白直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
エスコ¥335税込¥3691枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
伸縮ガードバー(バッグ付)
エスコ¥18,300税込¥20,1301セット翌日出荷セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本色黄/黒直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
伸縮ガードバー
エスコ¥12,900税込¥14,1901組(5本)翌日出荷入数:5本。約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。仕様伸縮コーンバーのみ材質ABS幅(mm)【反射シート】150色黄/黒質量(g)580リング内径(Φmm)【両端】80使用長さ(m)(伸縮タイプ)1.75~3.15ポール外径(Φmm)41【伸縮部】35
2.5ton スイベル付安全フック
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-2.5A材質特殊鋼全長(mm)253.5質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)211寸法H(mm)28.5使用荷重(t)2.5寸法F(mm)14寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)47寸法C(mm)40寸法G(mm)24寸法K(mm)110口の開き(mm)47チェーン寸法(mm)10
伸縮ガードバー (自立バッグ付き)
エスコ¥21,400税込¥23,5401セット(1セット)翌日出荷約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。仕様収納バッグ付材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ幅(mm)反射シート:150寸法(mm)スタンド:670×2本色黄/黒質量(g)580タイプ収納目安:約10本長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ)内径(mm)両端リング:Φ80バッグ寸法(mm)200×1200ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
ガードバー(自立式バッグ付)
エスコ¥16,600税込¥18,2601セット7日以内出荷セット内容:伸縮ガードバー(6本)、収納バッグ。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本色黄/黒直径(Φmm)35高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050耐荷重(kg)20パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)両端:85間隔(mm)ゼブラ:150収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)
エスコ¥7,210税込¥7,9311個翌日出荷ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製
エスコ¥345税込¥3801袋(10個)当日出荷同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm