75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-21 質量(g)約23 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
500 税込550
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-23 質量(g)約72 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

突合せ溶接式。 JIS B 2313。
材質ステンレス(SUS304W) 厚さ(mm)2.8 寸法(mm)15.8 質量(g)約64 内径(Φmm)28.4 外径(Φmm)34 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
915 税込1,007
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-22 質量(g)約42 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
825 税込908
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-24 質量(g)約116 六角対辺(mm)21 寸法b(mm)33 ねじ有効長(mm)14
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷


1袋(5個)
11,200 税込12,320
翌日出荷

仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-10 ねじサイズR1/4"
1個
490 税込539
当日出荷

90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 質量(g)34 サイズ(mm)19.05
1袋(5個)
4,910 税込5,401
翌日出荷

1個(10個)
5,500 税込6,050
8日以内出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-11 ねじ径R1/8”
1個
465 税込512
翌日出荷


突合せ溶接式 JIS B 2313
材質ステンレス(SUS304W) 形状90° 質量(g)約61 最高使用圧力(MPa)20k 寸法F(mm)38.1 最高使用圧力20k 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)17.5
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途いすゞトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用工具です。 全長(mm)44 質量(g)300 対辺(mm)34 差込角(inch)1/2” 外径(mm)45
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 全長(mm)50 差込角(inch)3/8”
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
355 税込391
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約128 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)28.4 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約478 寸法F(mm)76.2 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約238 寸法H(mm)31.6 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)34 使用温度範囲(℃)-20~55 規格45° サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34 危険物の類別非危険物 ねじサイズ(R)1/4”
1個(1個)
2,180 税込2,398
翌日出荷

給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)38 使用温度範囲(℃)-20~55 規格90° サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22 危険物の類別非危険物 ねじサイズ(R)1/4”
1個(1個)
1,480 税込1,628
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
材質SUS316 形状エルボユニオン
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約30 寸法H(mm)15.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)17.5 最高使用圧力(kPa)20
1個
915 税込1,007
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約318 寸法F(mm)50.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約39 寸法H(mm)15.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
915 税込1,007
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約78 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約206 寸法F(mm)47.6 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)37.1 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 厚さ(mm)2.8 質量(g)約283 寸法F(mm)57.2 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約142 寸法H(mm)23.7 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約103 寸法H(mm)19.7 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)37.1 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約812 寸法F(mm)95.3 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約406 寸法H(mm)39.5 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)31 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-78 最小穴径(mm)Φ8
1個
390 税込429
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)41 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-79 最小穴径(mm)Φ9
1個
480 税込528
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)19 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-77 最小穴径(mm)Φ6
1個
300 税込330
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)17 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-76 最小穴径(mm)Φ4
1個
265 税込292
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)8 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-75 最小穴径(mm)Φ2.5
1個
245 税込270
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約541 寸法F(mm)63.5 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)3.0 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)70.3 最高使用圧力(kPa)20
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷