カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(2,082)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • 福井クラフト(44)
  • TRUSCO(38)
  • イマオコーポレーション(24)
  • ヤマニパッケージ(16)
  • 水本機械製作所(15)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
  • オーム電機(13)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
  • ELPA(12)
  • イシハシ精工(11)
  • 岩田製作所(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • トヨタ(10)
  • MANN-FILTER(10)
  • 理研計器(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-093」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型ロング六角レンチ エスコ

    T型ロング六角レンチ

    エスコ(21件のレビュー)
    795税込875
    1個
    当日出荷
    焼入れ鋼。ビニールグリップ付
    形状T型全長(mm)250先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(2件のレビュー)
    510税込561
    1個
    当日出荷
    ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
    用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
  • タップレンチ エスコ

    タップレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプタップ用
  • 名札用ホルダー(チャック式) エスコ

    名札用ホルダー(チャック式)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック(10枚)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 3/4" ミキシングバルブ エスコ

    3/4" ミキシングバルブ

    エスコ
    31,600税込34,760
    1個
    欠品中
    バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
    仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
  • ドライバーセット(ラチェット式) エスコ

    ドライバーセット(ラチェット式)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    当日出荷
    狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
    仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター商品構成セット品
  • ポータブル酸素モニター エスコ

    ポータブル酸素モニター

    エスコ
    43,000税込47,300
    1個
    翌日出荷
    長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
    用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ質量(g)93電源単4電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67分解能0.001使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)ブザー音80dB以上(30)指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動防滴構造本質安全防爆構造警報種類ガス警報/故障警報警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
  • CD/DVD用 スリムケース EA759GSシリーズ エスコ

    CD/DVD用 スリムケース EA759GSシリーズ

    エスコ
    980税込1,078
    1個(10枚)
    翌日出荷
    厚さ5mmのスーパースリムCDケースです。
    仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CD-093-10C●サイズ(W×D×H)mm:142×5×125●収納枚数:1枚●重量:44g(1枚)●本体カラー:クリア●材質:ポリスチレン
  • 60mm 革すき(スチール製) エスコ

    60mm 革すき(スチール製)

    エスコ
    600税込660
    1丁
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)185質量(g)93刃幅(mm)60刃厚(mm)2材質(柄部)
  • メカニクスグローブ (防水防寒) エスコ

    メカニクスグローブ (防水防寒)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1双(1双)
    翌日出荷
    伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
    材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズFASTFIT入数(双)1機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
  • 天然ゴムコーティング手袋 エスコ

    天然ゴムコーティング手袋

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などにエスコ品番EA354GD-13厚さ(mm)1.6質量(g)93入数(双)1機能通気性・抗菌・防臭コーティング天然ゴム色(本体)グリーンゲージ数10
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    9,100税込10,010
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • 丸型容器(PFA) エスコ

    丸型容器(PFA)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
  • [EA583B-2用] 替マット エスコ

    [EA583B-2用] 替マット

    エスコ
    4,200税込4,620
    1箱(3本)
    翌日出荷
    EA583B-2用替マット 3本入
    仕様●材質:TPE、PP●重量:93g
  • Φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器 エスコ

    Φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)約93胴径(Φmm)98
  • 1500mm セーフティーツールランヤード エスコ

    1500mm セーフティーツールランヤード

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
    仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)1500質量(g)93最大開口(mm)17
  • ダストプラグ[ステンレス] エスコ

    ダストプラグ[ステンレス]

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS316)形状プラグ使用温度範囲(℃)-40℃~95最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)
  • ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)

    エスコ
    6,330税込6,963
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    5,050税込5,555
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • Φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ98x207mm/1000ml 細口ポリ容器(10個)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)約93(1個当たり)胴径(Φmm)98入数10個
  • デスクトップルーペ(LEDライト付) エスコ

    デスクトップルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌日出荷
    ガラスレンズ ソフトケース、レンズ拭き付
    仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:70mm●本体サイズ:Φ93×45mm●重量(g):180●光源:LED●電源:CR2016×2個(付属)エスコ品番EA756BD-5
  • LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17gエコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16gエコロジー商品省エネ
  • クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコ

    クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ

    エスコ
    8,580税込9,438
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ

    120-1200kPa タイヤゲージ&チャック

    エスコ
    38,600税込42,460
    1個
    翌日出荷
    大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
    仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス
  • デジタル回転計(接触、非接触兼用) エスコ

    デジタル回転計(接触、非接触兼用)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1台
    翌日出荷
    付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書仕様タイムベース:4MHz材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H)測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)質量(g)約93(電池含まず)電源9V電池(6F22)×1個(付属)精度±(0.1rdg+2digits)表示LCD表示、5桁分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時)動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)測定距離5~30cm(非接触測定時)保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
  • デジタル糖度計 EA776BDシリーズ エスコ

    デジタル糖度計 EA776BDシリーズ

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
  • ねじ付逆止弁 エスコ

    ねじ付逆止弁

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌々日出荷
    気密性のあるニトリルゴムパッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水が避けられます。
    材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス、 パッキン:ニトリルゴム最大使用圧力(MPa)1.6耐熱温度(℃)100まで適合流体