カテゴリ
- 切削工具(4)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- TRUSCO(38)
- イマオコーポレーション(20)
- ヤマニパッケージ(16)
- オーム電機(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
- ELPA(13)
- 水本機械製作所(13)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
- イシハシ精工(12)
- 岩田製作所(11)
- MANN-FILTER(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- ALBA(アルバ)(9)
- 福井クラフト(9)
- 千代田通商(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
- ハスクバーナ(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ブランドをもっと見る
「g-093」の検索結果
![ダストプラグ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49935962-180219-02.jpg)
ダストプラグ[ステンレス]
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。材質ステンレス(SUS316)形状プラグ使用温度範囲(℃)-40℃~95最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
エスコ¥6,330税込¥6,9631本翌日出荷アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥5,050~税込¥5,555~1本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
天然ゴムコーティング手袋
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などにエスコ品番EA354GD-13厚さ(mm)1.6質量(g)93入数(双)1機能通気性・抗菌・防臭コーティング天然ゴム色(本体)グリーンゲージ数10
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥9,100税込¥10,0101本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック







![ダストプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49935962-180219-02.jpg)