52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径(Φmm)14 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)120 刃長(mm)70 エスコ品番EA824WG-114
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

どこでも素早く連続捺印。
印面サイズ(Φmm)15.5
1個
675 税込743
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●セット内容2点●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:200mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付●ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理 アズワン品番65-9264-48
1セット
675 税込743
翌日出荷

毛質が柔らかく耐久性に優れています。
材質タクロン 全長(mm)189 サイズ(号)2 毛丈(mm)23.8 毛幅(mm)1.7 アズワン品番64-2194-62
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。
イエロー エスコ品番EA762FG-114 材質ABS樹脂 寸法(mm)35×45×18
1個
460 税込506
当日出荷

1個
5,270 税込5,797
8日以内出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷


ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS2規制対応品。
材質PVC 幅(mm)915 厚さ(mm)0.3 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
18,300 税込20,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)12.7 適合径(Φmm)91~114 入数10個
1箱(10個)
10,200 税込11,220
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.45 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-114 高さ(mm)20.5 ばね定数(N/mm)0.149 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)3.78 初張力(N)0.735 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)40.9
1個
645 税込710
翌日出荷


寸法(mm)L:108 H:81 D:150 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-73 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
30,100 税込33,110
翌日出荷

耐久性・耐摩耗性に優れています。粘着式。進行方向や危険箇所の目印に最適です。耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。裏面に粘着加工を施しています。
材質ビニール 形状 厚さ(mm)0.12 文字内容無地 サイズ(Φmm)76
1巻
3,780 税込4,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
1個
2,870 税込3,157
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型 アズワン品番65-9319-68
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

本体とフタの色は異なります。
仕様ふたのみ エスコ品番EA506AG-15 材質ポリエチレン 寸法(mm)1124×824×70
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。クロームめっきの美しい仕上げです。サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレス シルバー タイプ紐付
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)114(2個) アズワン品番64-7910-59 適合ロッド径(Φmm)60、64幅兼用
1セット(2個)
2,930 税込3,223
翌日出荷

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。 ピン径(Φmm)2.5 差込角(inch)3/8(適合) ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
450 税込495
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
仕様●刃先径(mm):4.7●全長(mm):114●有効長(mm):41●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:26g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-19
1本
1,700 税込1,870
翌々日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム アズワン品番65-2253-91
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。
仕様●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13 アズワン品番65-9285-96
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途EA814DG-11,-12用。 付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク90W・100W・140W・150W兼用ガード 寸法(mm)303×174 質量(g)494
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

直径10mmの取付け穴が開いた器具を固定することができます。※作業用、簡易固定具です。常設設置用ではありません。
仕様●材質:鉄●サイズ(W×D×H)mm:90×24×150●重量(g):600●最大開口(mm):70mm●様々な器具の仮設設置に便利!有効幅70mmまで!●EA814DG-11,-12,-13,-14用 アズワン品番65-9285-94
1台
3,060 税込3,366
8日以内出荷

厚さ3~16mmまでの鉄板に取付可能な鉄骨用クランプです。
仕様●仕様:一般銅管支持用金具 1型●材質:スチール●有効幅:3~16mm●サイズ(W×D×H)mm:34×47×42(ボルト含まず)●重量(g):115●M10×25mmボルトが付属●EA814DG-11,-12,-13,-14用 アズワン品番65-9285-95
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ヘックスローブ サイズT30 エスコ品番EA573TS-30 質量(g)114 寸法L2(mm)24
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

付属品エアー抜きキャップ×1個、予備フェルト×2個 材質樹脂 寸法(mm)60(W)×135(D)×165(H) 質量(g)114 アズワン品番64-7989-15 ねじサイズΦ50
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

仕様ラベル色:青 材質クロモリブデン鋼 SCM435 全長(mm)106 質量(g)114 対辺(mm)17 外径(Φmm)23.5 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番65-2155-25
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
8日以内出荷

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様内径(ID1×ID2):37.1×23.0mm外径(OD1×OD2):42.7×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約114 寸法H(mm)50.8 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

エアコンのルーバーなど、天井付近のほこりを楽に落とします。
材質毛先:PET 柄:アルミ、PE・PP 全長(mm)1130~1750 質量(g)毛先:114 柄:230 ブラシ寸法(mm)260×200
1セット
3,660 税込4,026
翌日出荷

1本ほか
1,770 税込1,947
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×50.5●重量(g):183●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-45
1個
730 税込803
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TF-240 材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン 質量(g)114 車輪幅(mm)(W×W')41.5/8 ねじ径M8 ストッパーなし 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)39 車輪径D(Φmm)40 平径P(mm)14
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷