内径(Φmm)124.4
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RG-125
外径(Φmm)130.6
JIS呼びG-125
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
撥水ペーパー使用で、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。
サイズA6判(107×134mm)
色黒
エスコ品番EA762G-125
種類リングメモ(ヨコ型)
罫7mm×19行
中紙40枚
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-125
高さ(mm)18.3
ばね定数(N/mm)0.816
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)9.17
初張力(N)2.314
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)26.7
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
粗面用
カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定
手で切れるので、作業性良好
エスコ品番EA944MG-125
タイプ厚手タイプ
テープ地色アイボリー
芯径(mm)76(3インチ)
特性手で切れる
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
仕様●セット内容2点●サイズ:4.0mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付
アズワン品番65-9264-55
1セット
¥450
税込¥495
翌日出荷
軸径(Φmm)15
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ソリッドラバー
ベアリングローラーベアリング
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
アズワン品番64-7834-93
1枚
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
呼び寸法(mm)125
エスコ品番EA531EG-125
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)124
口幅(mm)125
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525AG-125
1個
¥53,800
税込¥59,180
翌日出荷
【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133
質量(g)110
1丁
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)1200
穴径(Φmm)9
全高(mm)165
耐荷重(kg)135
プレート寸法(mm)105×80
取付ピッチ(mm)76×60
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)95
先端サイズT25
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-70
1本
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-125
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
寸法(mm)125×46
許容荷重(kg)750
質量(g)860
種類ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)-25~80
フランジ外径(Φmm)145
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)
使用温度範囲(℃)-5~60
全長(m)10
適合ねじM20
エスコ品番EA637FG-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法D(mm)12
寸法B(mm)85
寸法C(mm)32
適合T溝幅(mm)20
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-32
入数1
ねじサイズM12×50
1袋
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
材質先端:スチール、 柄:ファイバーグラス
質量(kg)4.2
サイズ143(W)×122(D)×1486(L)mm
先端サイズ125×225mm
開き幅(mm)155mm
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
危険物の類別非危険物
フェンス用ウエイト
水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。
直線、直角用
仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
アズワン品番65-2308-58
1個
¥1,120
税込¥1,232
欠品中
刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145
質量(g)125
適合径(Φmm)24
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g
アズワン品番65-3903-49
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
アズワン品番65-2177-80
1個
¥1,960
税込¥2,156
欠品中
耐熱
耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱
耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
用途缶切りスクレッパー
材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木
全長(mm)190
質量(g)125
刃長(mm)80
刃幅(mm)90
刃厚(mm)1.0
アズワン品番64-7816-60
1本
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ
アズワン品番65-2228-13
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能
材質ポリプロピレン
質量(g)125
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
身体にフィットするエルゴカーブ形状が荷重を分散し負担を軽減します。身体に快適にフィットし荷重を分散する3D成型フォームパッドを採用しています。身体に触れる面は立体成型クッションにより通気性を確保し、蒸れを軽減します。ベルトとパッドを固定した一体構造によりパッドがずれずにストレスなく使用いただけます。強度を求められる樹脂パーツにはアメリカ軍にも採用されるDURAFLEX社製のパーツを使用しています。ショルダーバッグのDリングに装着して使用いただけます。
材質ポリエステル、ポリオレフィン
全長(mm)約1000~1540
質量(g)約125
ベルト幅(mm)約38
パッド寸法(mm)長さ:約360
パッド幅(mm)約80
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)34.5×33×33
色ブラック
質量(g)125
アズワン品番64-7978-49
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)3/4”
最高使用圧力(MPa)1.2
仕様内テーパーなし
エスコ品番EA141AS-66
全長(mm)56
質量(g)125
穴径(Φmm)13
六角対辺(mm)27
有効長(mm)【ねじ】16
適合ホース内径(Φmm)19
ステム有効長(mm)32
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ