448件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
32,200 税込35,420
翌日出荷


付属品マグネット 材質本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス 寸法(mm)65(W)×23(D)×220(H) 質量(g)120 測定範囲(℃)現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~50 1目盛(℃)1 精度(℃)-20~50:±2、それ以外:±4 アズワン品番64-7913-14
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

エラストマー樹脂製で変形・風化・色落ち等しにくく長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
1パック(4個)ほか
300 税込330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-16 厚さ(mm)0.13 質量(g)221 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

1個
125,000 税込137,500
翌日出荷

1個
138,400 税込152,240
翌日出荷

二面幅(mm)23×26 エスコ品番EA615G-16A 商品構成単品
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

まな板、ザル、フライパン、鍋などのご使用に最適です。 天然繊維100%のパキンが、泡立ちが良く耐熱、耐薬品性にも優れていますので、汚れに対して使いやすいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。
材質柄部:ポリプロピレン、毛部:パキン(天然繊維) エスコ品番EA928AG-16A ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
1個
850 税込935
当日出荷

エスコ品番EA949WG-16 材質鉄(ユニクロメッキ) サイズM16 種類スプリングワッシャー 1袋入数(個)5 表面処理ユニクローム
1袋(5個)
475 税込523
当日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)10 エスコ品番EA940AG-16
1個
5,530 税込6,083
翌日出荷

1個
495 税込545
当日出荷

1個
1,180 税込1,298
当日出荷

1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

15mm用。かみ込み式。ボタンヘッド用。
材質 全長(mm)91 質量(g)170 危険物の類別非危険物
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2288-19 錠前間仕切錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷


1丁
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
1個
825 税込908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,380 税込4,818
当日出荷

。特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) エスコ品番EA140DG-16 40型 使用圧力1.47 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用 タケノコ径(Φmm)27
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷


外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-16 高さ(mm)10.4 ばね定数(N/mm)0.082 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.03 初張力(N)0.196 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)20.5
1個
645 税込710
翌日出荷


1個
8,490 税込9,339
翌日出荷


1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等 エスコ品番EA944MG-16 材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 特性高耐久性 主なワークパーツ
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適 寸法(mm)(六角シャンク)6.35 材質(刃)セラミックコーティング 材質(シャンク)S45C 焼入硬度HRC63以上
1個
2,400 税込2,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)8 アズワン品番64-2229-19
1本
1,860 税込2,046
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

1セット(10枚)
1,840 税込2,024
翌々日出荷

EA340XG-15用替網。
材質ポリエチレン 寸法(mm)315×365 質量(g)20
1個(1個)
3,110 税込3,421
8日以内出荷