「g-40h」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類銅ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575HB-2
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-72
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個 アズワン品番65-9337-56
1組(2個)
1,000 税込1,100
翌日出荷

収納ケース、ストラップ付 4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。 流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。<脚の伸縮方法>・ 脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。・ 固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。
仕様●段数:4●伸長(mm):1780●縮長(mm):560●重量(g):350●耐荷重:4000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:45×40×560●脚径:直径27mm アズワン品番65-2179-37
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 寸法(mm)A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85 全長(mm)445 サイズL
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷

データホールド、オートパワーオフ機能。高低圧両用の高精度クランプメーター。80V~7000Vの低圧から高圧まで使用可能。簡単に片手操作できるレバー構造
仕様●型番:HCL-5000KN+●交流電流:20A/200A/500A●使用回路電圧:AC80~7000V●電源:単3電池×2本(付属)●クランプ内径:40mm●サイズ:76(W)×42(D)×328(H)mm●重量(g):295●付属品:キャリングケース アズワン品番65-3888-53
1台
48,500 税込53,350
8日以内出荷

200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂 アズワン品番65-9272-66
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

。内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付 アズワン品番65-9273-56
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mm アズワン品番65-3891-84
1個
250 税込275
当日出荷

直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。
1個
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


黒や濃い色の布に適したホワイトマーカー。 アイロンの熱や水洗いでしるしが消えます。インクが白く発色しますので、黒布や濃い色の布でも印が見えます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:185X40X11●カラー:白●先端径:約1.0mm●重量(g):8●材質:インク:ワックス・水・その他 本体:ポリプロピレン キャップ:ポリプロピレン●入数:1本 アズワン品番65-2213-01
1本
400 税込440
翌日出荷

6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護) 旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W USBとコンセントで安定した電源を供給 大型車両(トラック、バス)向きインバーター AC100V×2口、USB×1口
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375 アズワン品番65-2226-46
1台
34,400 税込37,840
翌日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に適しています。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに適しています。設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●測定範囲:300~1200hPa●精度:±3hPa±1Digit●分解能:0.1hPa●測定間隔:0.5秒●動作温度:0~50℃●保管温度:-40~70℃●保護等級:IP40●電池寿命:約200時間●サイズ:46(W)×25(D)×119(H)mm●重量:90g(保護キャップおよび電池含む)●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書●機能:海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi) アズワン品番65-9276-01
1台
34,000 税込37,400
翌日出荷

仕様●サイズ:50×40×20(H)mm●重量(g):約69●材質:アランダム、クロロプレンゴム●粒度:#220●カラー:ブルー●仕上げ●ハンドルやシートポスト、車輪のサビ落とし、車輪の汚れ落としに●※樹脂・塗装面には使用不可 アズワン品番65-9311-12 危険物の類別非危険物
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-12●遮光度:#8●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-52
1個
470 税込517
翌日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21 アズワン品番65-2297-22
1個
485 税込534
翌日出荷

デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。
仕様●直流電圧:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V●交流電圧:10/50/250/1000V●直流電流:50μA/2.5/25/250mA/10A●抵抗:2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω●騒音:-10~+22db●機能:導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック●電源:単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)●サイズ:100(W)×40(D)×150(H)mm●重量:295g●校正:可●使用温湿度:0~40 ℃、70%RH以 アズワン品番65-9272-10
1台
4,400 税込4,840
翌日出荷

使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-87
1セット
8,800 税込9,680
翌日出荷

アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶 アズワン品番65-3892-47
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・2.4A●サイズ:70(W)×50(D)×160(H)mm●重量(g):83●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●固定プラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機 アズワン品番65-9313-75
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

散光・集光 ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能 ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。 電池ボックスで電池残量を確認することができます。 後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。
仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂 アズワン品番65-2178-21
1個
6,290 税込6,919
翌日出荷


ソフトな炙り火から強火まで、無段階調節可能。逆さでも使用可能。脱着が容易なワンタッチホルダー採用。点火が楽なレバー(トリガー)方式
仕様●メーカー:東邦金属工業●型番:TFB-2●火炎温度:1,100~1,200℃●火口サイズ:約21mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:100分(標準付属ボンベ使用時)●火力:1900kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):170●材質:SUS304 66ナイロン●使用時サイズ(W×D×H)mm:190×70×250〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:190×40×70●使用ボンベ:EA913BC-210、-220 アズワン品番65-9248-32
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止 アズワン品番78-1122-46
1個
34,800 税込38,280
4日以内出荷


べケット付 2車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 質量(g)380 ベース寸法(mm)58×62 アズワン品番64-2297-55 軸受種類ベアリング
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 質量(g)380 ベース寸法(mm)58×62 アズワン品番64-2297-54 軸受種類メタル
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

仕様●サイズ:83×33×56(H)mm●重量:40g●材質:アルミ●適合品:EA742HB-1EA742HCEA742HEEA742HD-1、-2、-3 アズワン品番65-2177-10
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付 アズワン品番65-9273-50
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

仕様●サイズ(W×D×H)mm:94×11×40●重量(g):66●材質:プレキシガラス アズワン品番65-2176-48
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

EA742GB-33用温度・湿度センサー クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
18,500 税込20,350
翌日出荷

被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-571●遮光度:#6●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-50
1個
910 税込1,001
翌日出荷

被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-570●遮光度:#5●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-49
1個
910 税込1,001
翌日出荷