カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 事務用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(122)
  • MAZDA(マツダ)(99)
  • ホンダ(95)
  • ニッサン(80)
  • SMC(74)
  • スバル(34)
  • TRUSCO(32)
  • イマオコーポレーション(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • 福井クラフト(16)
  • コーコス信岡(15)
  • 椿本チエイン(15)
  • 日野自動車(15)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
  • 貝印(13)
  • シンワ測定(13)
  • 岩田製作所(12)
  • エレコム(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-91」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc1/8"x R1/8" ミニボールバルブ エスコRc1/8"x R1/8" ミニボールバルブエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-27バルブ種類ミニボールバルブ
データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコデータ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズエスコ
3,370税込3,707
1セット
翌日出荷
どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
[充電式]LEDライト エスコ[充電式]LEDライトエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、クリップ、専用ケース。高性能2,000ルーメンフラッシュライト。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)充電用USB-Cケーブル、着脱可能なポケットクリップ、ナイロン製ホルスター付。
関連資料メーカー取扱説明書(英語)(0.41MB)
フック[ステンレス製] エスコフック[ステンレス製]エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ドライバービット(TORX) エスコドライバービット(TORX)エスコ
6,040税込6,644
1セット
翌日出荷
入り組み点数:6点。セット内容:TORXビット×6、ビットホルダー。ビットホルダー10本用。
材質収納袋:PVC寸法(mm)収納袋:285×200全長(mm)95内寸(mm)収納袋ポケット:27×117ビットTORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30シャンク径(inch)六角:1/4”
4.0x0.5 / 26.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.0x0.5 / 26.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SG-91高さ(mm)26.9ばね定数(N/mm)0.313フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)42.8
228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄) エスコ228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
全長(mm)980エスコ品番EA650BG-91材質先端:鉄、柄:木先端寸法(mm)228×295質量(kg/本)1.6
910x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本) エスコ910x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)エスコ
2,060税込2,266
1袋(10個)
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)910使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)279アズワン品番64-2212-63
123x 82x70mm 小物ケース(2個) エスコ123x 82x70mm 小物ケース(2個)エスコ
530税込583
1パック(2個)
当日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)123×82×70(H)質量(g)91アズワン品番64-2215-04収納の目安名刺/2個パック内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×63×58内寸(幅×奥行×高さ)(mm)94×63×58
AC100V 温度調節ユニット(電気こて用) エスコAC100V 温度調節ユニット(電気こて用)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
作業に応じて電気こての温度を調節 ヒートショックを防いで安心な作業を実現 20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。 電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91gアズワン品番65-2113-34
コンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用) エスココンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
冷蔵庫・エアコン等の常設のコンセントに最適です。 スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用) L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。 自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。 カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。 ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態でカバーを閉められます。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:L型プラグ用●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×35(D)×167(H)mm●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂●重量:117gアズワン品番65-2253-07
300枚 名刺ホルダー 青 エスコ300枚 名刺ホルダー 青エスコ
1,650税込1,815
1冊
翌々日出荷
バインダー内径/22mm、外径/26mm 横入れ 両面収納 名刺横型10面 金属製立ててこ式 背見出しポケット付 名刺が300枚収納できる、差し替え自在のバインダー 台紙片面に、名刺をヨコ向きにに10枚収納可能。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CBM4182B-N●収納数:300枚●サイズ(mm):260×312×26●重量(g):480●穴数:30穴●材質:表紙/ポリプロピレン●収納用紙サイズ:57×91mmアズワン品番68-1844-25
カード・名刺ホルダー EA762CJシリーズ エスコカード・名刺ホルダー EA762CJシリーズエスコ
770税込847
1冊
翌々日出荷
横入れ、溶着式製本、背見出しポケット付、黒台紙で紙面鮮やか。名刺だけでなくショップカード類やインスタント写真の整理に。
電池/充電用(EA758SE-11、SG-91用) エスコ電池/充電用(EA758SE-11、SG-91用)エスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
USB-C充電ポート一体型リチウムイオン充電式バッテリーパック。最低500回充電可能。ポート周辺のバッテリー充電状況インジケーター機能付 (赤:充電中、緑:充電済み)。内蔵安全回路がバッテリーを過充電/過放電から保護。
墨糸ホルダー エスコ墨糸ホルダーエスコ
2,440税込2,684
1個(1個)
翌日出荷
側面の突起部に墨糸を巻きつけて吸着面の溝に沿わせ、鉄骨等に線を引くことが可能。
使用温度(℃)上限:80表面処理外装:黒梨地塗装 吸着面:墨糸通し用溝加工 (溝幅:2mm)材質(磁石)ネオジウム
130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本) エスコ130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本)エスコ
880税込968
1袋(100本)
翌日出荷
仕様タグサイズ:28×20mm材質ナチュラルナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)130質量(g)91使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25アズワン品番64-7859-72
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
9,100税込10,010
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
パーツトレー エスコパーツトレーエスコ
245税込270
1個
翌日出荷
[充電式]鉛筆けずり アイボリー エスコ[充電式]鉛筆けずり アイボリーエスコ
5,700税込6,270
1台
翌日出荷
満充電から300本削れます
仕様●型番:FS-760●切削可能鉛筆:直径7~8mmの木質鉛筆●サイズ(W×D×H)mm:91×91×174●重量(g):420●電源:リチウムイオン充電池●付属品:USBケーブルA-MicroB(1m)●材質:ABS樹脂●対応アダプター:AC100-240V、50/60Hz、5V-2Aアズワン品番65-3891-79繰り返し・詰め替え対応
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ エスコ玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズエスコ
10,100税込11,110
1本
翌日出荷から翌々日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
660税込726
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
9,810税込10,791
1本
翌日出荷から8日以内出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ エスコポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズエスコ
2,720税込2,992
1本
翌日出荷
バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク付)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×16×43●重量(g):91●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内アズワン品番65-3888-82
オイルポンプ グリースチャージガンセット エスコオイルポンプ グリースチャージガンセットエスコ
4,590税込5,049
1本
翌日出荷
EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
グリースチャージガンセット エスコグリースチャージガンセットエスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)125ノズル長(mm)150吐出量(mL/ストローク)0.4排出圧力(MPa)最大55筒長(mm)190危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
[7005]アンギュラ玉軸受 エスコ[7005]アンギュラ玉軸受エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)91外径D(Φmm)47内径d(Φmm)25アズワン品番64-7973-43
ワイヤーインサートハンドル エスコワイヤーインサートハンドルエスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
全長(mm)120質量(g)91アズワン品番64-2235-73
ツールホルダー用ブラケットセット エスコツールホルダー用ブラケットセットエスコ
6,440税込7,084
1セット(1セット)
翌日出荷
夏場の蒸れ対策に。取付時に体との間に隙間ができ、蒸れることなく快適に長時間作業が可能。作業着のスレも軽減でき、穴が開きにくいです。自分好みの使いやすいポジションにカスタマイズできます。ベルト通し付き。コンベックスホルダー(EA720JN-1)もフロープレートに取付可能。
材質ブラケット:アルミフロープレート:アルミフライプレート:ステンレス
15mm コンビネーションレンチ エスコ15mm コンビネーションレンチエスコ
3,370税込3,707
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)15全長(mm)174質量(g)91アズワン品番64-7885-01
14mm シンブル(ステンレス製) エスコ14mm シンブル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-29材質ステンレス(SUS316)質量(g)91種類シンブル寸法a(mm)14寸法C(mm)34寸法l(mm)56
T-スロットクランプ エスコT-スロットクランプエスコ
8,920税込9,812
1個
翌日出荷
材質焼入鋼
スクレーパー (カーボンスチール製) エスコスクレーパー (カーボンスチール製)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
削る、ペンキ缶を開ける、ローラーを掃除、パテや接着剤を塗るなど様々な使い方ができます。古い塗料や材料を除去するためのスクレーパー。パテ、木材充填剤、その他の材料を広げたり滑らかにしたりするためにも使用できます。先端の尖った部分を使って、亀裂を開けたり、隙間を掃除したり、古いコーキングを取り除いたり、材料をこじ開けたりもできます。ペイント缶を開けたり、蓋をこじ開けたりするのにも使用できます。ペイントローラーの洗浄にも使用できます。ハンマーヘッド付きでは有りません。
全長(mm)185質量(g)91穴径(Φmm)7.3刃幅(mm)65刃厚(mm)2材質(刃)カーボンスチール
1/2"DR/ 6mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DR/ 6mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
仕様ソケット差込部外径:25mm全長(mm)60質量(g)91対辺(mm)6差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7828-45
マグネット付フック エスコマグネット付フックエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。
材質バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング) 支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット スチール、フック:ABS樹脂全長(mm)320質量(g)91耐荷重(kg)1.5(フック1個につき0.3)サイズ(mm)320×29×59(H)フック口幅(mm)15
72x17.5x 8.0mm クイックリング(スチール/Zinc) エスコ72x17.5x 8.0mm クイックリング(スチール/Zinc)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HD-8材質スチール質量(g)91種類リングキャッチ線径(Φmm)8使用荷重(kg)650寸法A(mm)17.5寸法E(mm)31.5表面処理亜鉛メッキ内高(mm)72口の開き(mm)17.5内幅(mm)17.5
110mm スイベル Eye スナップ エスコ110mm スイベル Eye スナップエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638AG-13材質ステンレス(SUS304)質量(g)91種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)110寸法H(mm)14使用荷重(kg)40寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法T(mm)7.5寸法W(mm)30
R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコR 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-23質量(g)約91六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
250x500mm シルバー曲尺 エスコ250x500mm シルバー曲尺エスコ
5,230税込5,753
1本
翌日出荷
仕様長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.4mm角部形状:角厚材質ステンレス質量(g)91直角度(mm)100につき0.1以下目盛表目盛:長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm、裏目盛:長枝:外目盛 尺6、短枝:外目盛 8寸アズワン品番64-7910-72長さ許容差(mm)±0.2
3本組 万能刷毛 エスコ3本組 万能刷毛エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109M-1全長(mm)220・235・250質量(g)91種類刷毛サイズ(号)10・20・30毛丈(mm)30~35材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84