1,243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
485 税込534
翌日出荷

材質アルミ、鉄 全長(mm)410 質量(g)278 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.63 吐出量(L/min)0.45 ノズル長(mm)250 取付ねじG1/4" アズワン品番64-7817-89 使用コンプレッサ1HP以上
1台
2,860 税込3,146
当日出荷




速硬化、高強度です。低温硬化性良好です。不活性材質(メッキ等)接着性良好です。
仕様●内容量:50g●使用温度範囲:-40~120℃●耐熱温度範囲:120℃●色:緑●硬化時間:2時間●完全硬化時間:24時間●分離強度:-●材質:メタクリル酸エステル●特長:低粘度●粘度:150mPa・s アズワン品番65-9312-91
1本
4,670 税込5,137
翌日出荷








ねじ無し電線管用(E管) 配管の曲がり箇所に使用します。 カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31・G28●全長(L)mm:751±10●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-76
1個
44,700 税込49,170
当日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 配管の曲がり箇所に使用します。 カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25・G22●全長(L)mm:744±10●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-75
1個
35,200 税込38,720
当日出荷


仕様外ねじ:PF1/4"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.9 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-96 内ネジPT1/4”(RC)
1個
660 税込726
当日出荷


1本
1,740 税込1,914
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)
突き出しセンタ有無
1本
2,980 税込3,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様外ねじ:PF3/8"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-97 内ネジPT3/8”(RC)
1個
720 税込792
当日出荷







仕様外ねじ:PF1/2"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-98 内ネジPT1/2”(RC)
1個
1,060 税込1,166
当日出荷